形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
形状長方形
サイズ(mm)30×60
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.666
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)542.4
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
高さ(mm)60
ボルト寸法6mm
形状長方形
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)30
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)708.4
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.85
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)313.8
関連キーワード