ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
サイズ(inch)9×9
適合クラス10~100,000(ISO Class 4~8)(目安)
材質ポリエステル100%
アズワン品番1-6920-01
1袋(75枚×2袋)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポリエステル100%の長繊維の二重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。
アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
仕様(推奨)クラス10~100
材質ポリエステル100%
吸水性(mL/m2)350
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
材質ポリエステル100%
環境対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~100,000(ISO Class 4~8)
目付(g/m2)121
サイズ(mm)150×150
アズワン品番1-6920-12
吸水性(mL/m2)吸水量(吸水速度):350(0.5秒)
1袋(300枚)
¥5,640
税込¥6,204
翌々日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
クラス1000~10000
種別ニットワイパー編み
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。
耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
吸収性が良く引裂力にも優れています。
変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。
制電性を有しています。
ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
種別不織布ワイパー
材質ポリエステル(55%)、セルロース(45%)
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
用途γ線滅菌済
種別4×4インチ 1箱 50枚/袋x50袋
アズワン品番3-6998-02
1箱(50袋×50枚)
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
滅菌γ線滅菌済
サイズ(inch)4×4
アズワン品番3-6998-12
吸水性(mL/m2)530
1袋(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

クリーンワイパー ポリエステル100%
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。
ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。
バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に
クラス100
材質ポリエステル100%
目付(g/m2)140
RoHS指令(10物質対応)対応
超低発塵タイプで、端からのほつれがありません。
ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。
二重パック包装です。
材質ポリエステル100%
こんなお得な商品も!

クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ片綿
滅菌済
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
滅菌方法γ線
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質ポリエステル100%
色ホワイト
クラス100
低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐えることができます。
精密機器を傷つけません。
材質ポリエステル・セルロース
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
種別4×4in 150枚×2袋入
アズワン品番3-6998-01
1袋(150枚×2袋)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
「ボンド アロンアルファ光」をご使用いただいた方が、2本目としてお求め頂く際に、ライトを省いた接着剤単品としてご使用いただく商品です。光を当てて硬化時間を短縮。専用ライト照射で硬化時間をさらに短縮。専用ライト照射で白化を防止。盛り上げ接着や充てん接着も可能。ご使用の際は専用のライトが必要です。
用途ホビー工作に
適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール
主成分エチルα-シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量40g
危険物の性状非水溶性
コマセワークと誘いを思いのままに。ライトアジを突き詰めたアルファソニック。コマセを振って指示ダナで待つ従来釣法から進化が続く東京湾ライトアジ。線状のコマセやボール状のコマセを思い通りに作り出し、そのコマセの中にエサを通していくことで、より早くアジを喰わせて掛けていくという展開が早いゲームこそ最先端のライトアジ釣法。やや先調子の7.5:2.5アクションと170レングス、強すぎず弱すぎないパワーがそれを可能にする。感度としなやかさを併せ持つCTSチタントップは ライトアジでも有効に作用する。
用途TARGET:マアジ・ライトゲーム全般
全長(m)1.7
寸法L1(mm)530
寸法L2(mm)400
元径(mm)10.2
継数(本)2
仕舞(cm)89
錘負荷(号)20-50
先径(mm)1.4
標準自重(g)103
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。
・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。
・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。
・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。
用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。
クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。
クラス100
材質ポリエステル、ナイロン超極細繊維
厚さ(mm)0.38
色ホワイト
生地ニット
RoHS指令(10物質対応)対応
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。
クラス100
仕様クリーンパック仕様
材質ポリエステル100%
色ホワイト
ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。
耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
吸収性が良く引裂力にも優れています。
変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。
制電性を有しています。
ウエットでもドライでも使用可能です。
仕様γ線滅菌済
材質ポリエステル・セルロース
厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
用途クリーンルーム内の清掃に。
色ホワイト
材質ポリエステルレギュラー繊維
生地ニット
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法一般医療機器
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス100
材質ポリエステル超極細繊維
色ホワイト
生地ニット
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
仕様4層重ね
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法一般医療機器
アロンアルフアだから、高速・強力接着できる
付属ライトの照射で、硬化時間をさらに短縮
付属ライトの照射で、白化を防止
付属ライトの照射で硬化時間を速めるから、盛り上げ接着や充填接着も可能
通常のアロンアルフアとしても使用できます
付属ライトは硬化時間短縮に最も効果的な青色光を採用
付属ライトはUVライトと比較すると目に優しく、電池交換も可能な仕様
用途位置決めが必要な小さな部品、白化を防止しながら接着したい用途
コーティング用途やパーツ作り
補修用途にも
付属品専用LEDライト×1個(CR2016×2個テスト用付属)
適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール
主成分エチルα-シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ワイプ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
チリ、ホコリを嫌う作業に。
水や薬品で濡らしただけで驚くほど汚れをよく落とします。
強酸・強アルカリ・各種溶剤などに影響を受けず、拭きとり面にチリやケバを残しません。
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー
薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材
用途油・薬品・インクの拭き取りに
塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに
ほどよい明るさときれいな集光が特徴の、電球タイプのペンライトです。
カラーチェンジする宝石の観察や、チェルシーカラーフィルターや屈折計の光源に最適です。
アルファーミラージュのオリジナルペンライトMRの後継品です。
電球の種類白熱電球
電源単4電池2個
寸法(Φmm×Lmm)13×140
質量(g)26(電池含まず)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×620×915
1台
¥71,980
税込¥79,178
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×620×915
1台
¥669,800
税込¥736,780
45日以内出荷
1台
¥429,800
税込¥472,780
45日以内出荷
1台
¥499,800
税込¥549,780
45日以内出荷
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
45日以内出荷
1台
¥399,800
税込¥439,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×915
1台
¥37,980
税込¥41,778
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×915
関連キーワード
1
2
3
4
次へ