8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途固定式開閉丸形ハンドル 適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質PVC 質量(g)95 寸法L(mm)114 寸法H(mm)20 寸法W(mm)114 ハンドル直径(mm)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。 材質PVC ハンドル丸形 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途携帯式開閉ハンドル 適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質SS 全長(mm)150 質量(g)89 寸法L(mm)13 寸法H(mm)150 寸法W(mm)100 ハンドル長さ(mm)100 角穴(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

マサル工業フィールドバルブ Tハンドル
エコ商品
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 材質PVC ハンドルT形 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷

マサル工業軸受セット 75Φ・100Φ
エコ商品
材質PVC 適合パイプ径(Φmm)75・100兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1個
489 税込538
7日以内出荷

アサヒAVバタフライバルブ57型
エコ商品
長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 規格JIS10K 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2) 接続方式ウェハー形 寸法D2(mm)122 型番(ギヤボックス)TYPE1 接続ウエハー 寸法A1(mm)167 寸法A2(mm)64 ハンドル回転回数9.5 流体温度(℃)0~50 ハンドル形状レバー式 寸法D3(mm)160 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類バタフライバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)