68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。 材質真鍮 種類同一キー 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21 吊径(mm)6
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キー ロックキー式
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビにくい・切断しにくい。シングルロック方式。純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。鍵番号の指定はできません。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式 材質(本体)真鍮
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 材質(吊)焼き入れ鉄 材質(本体)真鍮 付属品キー3個 種類同一キー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式 材質(吊)鉄/クロムメッキ 材質(本体)真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう 材質(吊)真ちゅう ロックキー式 種類別キー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 材質(吊)焼き入れ鉄 材質(本体)真鍮 付属品キー3個 種類同一キー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 材質真鍮 ロック南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(ボディ)真鍮 ロックキー式 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ツル)鉄/クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油 引火点(℃)164 密度(g/cm3 at15℃)0.9374 粘度19.19 褐色 種別上水道管用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TexWipe(テックスワイプ)アルファワイパー
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
滅菌γ線滅菌済 サイズ(inch)4×4 アズワン品番3-6998-12 吸水性(mL/m2)530
1袋(50枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

アルファ南京錠 吊長
錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製の南京錠です。 倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションの吊長タイプです。 同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。 キーは3本付属しています。(♯1000-20は、キー2本付属となります)
用途倉庫、門扉など特殊な場所でも幅広く使用できます。 寸法(mm)25 材質(本体)真鍮 タイプ吊長 寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)59 寸法C(mm)17 キー数3 材質(吊)スチール
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

天井に取り付けたネジフックやラクチンフック等に一方のヒートン部を引っ掛け、もう一方のヒートン部にポスターを取り付けたポップハンガー等を吊るします。
材質ステンレス 高さ(mm)1000
1セット(50本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLSD-1000シリーズ
RoHS
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)127 定格電力(W)1000 奥行(mm)41 長さ(mm)295 温度(℃)-20~+60 出力数1 絶縁電圧(kV)2ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源を入れると膨らむエアブローです。
用途イベント会場やアミューズメント施設、ロードサイド店等に。 材質ナイロン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3700×2600×1000
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

【光触媒】どこにでも展開しやすいサイズのインテリアグリーンです。
用途「グリーン」の効果を利用した快適な空間づくりに。 材質布・竹カゴ・天然素材・スチロール 寸法(mm)H1000×540 種類パキラ
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

機能性と施工性を兼ね備えた「キタケイの透湿防水シート」 より長く、より強く、より確かに。 これがキタケイの新しい提案。
長さ(m)50 厚さ(mm)0.22 幅(mm)1000 特性高耐久・透湿・防水・防風
1箱(2本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。 付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035 出力(W)90 本体寸法(mm)145×105×98 チャック能力(mm)0.5~3.2 フレキ長(mm)1000
1枚
29,980 税込32,978
6日以内出荷

アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 10mm
先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。
厚さ(mm)0.5~3 寸法(mm)2×150 ヤスリ部寸法(mm)50
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 5mm
先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。
厚さ(mm)0.5~3 寸法(mm)2×150 ヤスリ部寸法(mm)50
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 2mm
先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。
厚さ(mm)0.5~3 寸法(mm)2×150 ヤスリ部寸法(mm)50
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50食分のふっくらごはん 簡単炊き出しセット 必要なものが全てセットになっているので、少人数でスピーディーな配食が可能。 お湯で15分(赤飯は20分)、水で約60分の簡単調理。 1坪に15000食以上の省スペース備蓄が可能。(1.8×1.8mに10段組む事が出来ます)
セット内容弁当容器×50/スプーン×50/しゃもじ×1/開封用カッター×1/衛生手袋×1/針金入りビニール紐×3/作り方説明書×5 幅(mm)343 高さ(mm)180 タイプきのこごはん 奥行(mm)333
1個
13,980 税込15,098
9日以内出荷

ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07
インク色 ボール径(Φmm)0.7 寸法(mm)180×60×6.3 質量(g)12 適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色 入数5本 繰り返し・詰め替え対応
1箱(5本)
399 税込439
当日出荷

DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX α-13 SP
リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。
タイプT/L
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TexWipe(テックスワイプ)アルファワイパー
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
用途γ線滅菌済 種別4×4インチ 1箱 50枚/袋x50袋 アズワン品番3-6998-02
1箱(50袋×50枚)
149,800 税込164,780
12日以内出荷


組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約0.7 仕様C種合格品
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)