容量(mL)1000
アズワン品番6-8595-11
商品タイプ容器
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様手洗い用
トラスコ品番227-0188
容量(mL)350
質量(g)335
呼び径(mm)13(G1/2)
寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242
タンク容量(mL)350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水栓に簡単に取付けできます。
容量(L)0.35
接続ねじW30山12
タンク容量(mL)350
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
何度も手洗いを繰り返す作業者の手肌に配慮しました。
肌と同じ弱酸性の泡ハンドソープです
保湿成分グリセリン配合。しっとりとした洗い上がりです。
つぶせる容器で、廃棄時にかさばりません。
場所を取らずに設置できる角型容器です。
液量が目で確認できます。
成分水、グリセリン、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、ココアンホ酢酸Na、クエン酸、安息香酸Na、フェノキシエタノール、EDTA-4Na
質量(g)1120
タイプ泡
シリーズアルボース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×77×253
液性弱酸性
香り無香料
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(1L)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225
質量(g)430
仕様業務用
使用場所トイレ
仕様1L泡ポンプ付 石けん液用
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
トラスコ品番816-2830
寸法(mm)95×85×211
容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1439-0104
TKG品番(2017)6-1290-0104
1個(1L)
¥839
税込¥923
当日出荷
洗面器取り付け、押し上げて石鹸液を出すタイプ
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ
用途洗面所用
付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き
材質ABS樹脂、ポリエチレン
容積350mL
タンク容量(mL)350
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
アルボナース トイレ・バスクリーナー専用空容器
仕様●容量:500mL
アズワン品番68-5082-77
1箱(50本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)355×365×H465
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
EBM品番5622600
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
薬用泡ハンドソープ
バイオマス減容ボトル採用(75%が植物由来です)
つぶせる容器で廃棄時にかさばりません
液量が目で確認できます
殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合
さっぱりとした洗い上がり
手に残りにくいフローラルの香り(微香性)
成分その他:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、DPG、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、香料
質量(g)590
タイプ泡
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×185
用法本品を適量手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す
有効成分イソプロピルメチルフェノール
効能皮膚の清浄・殺菌・消毒
関連資料(0.53MB)
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(500mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
野菜、果物、食器、調理器具用濃縮中性洗剤。5~7倍希釈の無香料、高濃縮タイプ。再栓可能なキャップ付きタイプのスタンディングパウチ場所をとらず、軽くて女性にもやさしい上、使用後のゴミを減らせます。5倍希釈専用容器を使用すれば希釈も簡単、すぐに5kgの洗剤が完成します。他用途の洗浄剤と区別のしやすくするため液体は橙色に着色。
使用場所厨房
液性中性
希釈倍率約5~7
1個(1kg)
¥869
税込¥956
当日出荷
介護のお手伝いシリーズあったかいごマルチクリーナー。2度ぶき不要でおそうじ簡単
用途テーブル、イス、ビニールカーテン、ドアノブ、手すり、アクリル製パーティション等の除菌・洗浄
成分界面活性剤、除菌剤、エタノール、グレープフルーツ種子抽出物、香料
使用方法原液を布などにスプレーし、対象を拭き取る。 使用量の目安/拭き取り面積1m2に大してスプレー容器で5~6プッシュ
液性中性
1個(4kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボトル容器とボトル用ホルダーのセットです。壁にビス止めすることができます。ボトルに石鹸液は入っていません。
セット内容ボトルホルダー・ポンプボトル・カールプラグ×4本・ビス×4本
容量(mL)950(満量ライン)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×86×230
吐出量(mL)0.9
アズワン品番2-7339-11
1セット
¥3,678
税込¥4,046
翌々日出荷
アロエベラ葉エキス(保湿成分)配合。
成分カリ石ケン素地、水、他
ケース入数4
容器専用詰替容器:有償
香り優雅なフローラルの香り
1本(4kg)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
アロエベラ葉エキス(保湿成分)配合。
成分水、ラウレス-4カルボン酸Na、他
ケース入数4
容器専用詰替容器:有償
香り優雅なフローラルの香り
1本(4kg)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)スパウト:70
色止水ハンドル:メタル
種類水石けん入れ
形態吐水:液状
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
押上式の石鹸液容器。専用の接着剤でタイル・コンクリート壁に手軽に取り付けができます。
シリーズシャボネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×109×170
容器(mL)500
TKG品番9-1430-1201
TKG品番(2017)6-1285-0801
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料。洗浄と同時に殺菌・消毒ができる純植物性石鹸液。濃縮タイプで、7~10倍稀釈で使用できます。
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
効果殺菌、消毒
成分イソプロピルメチルフェノール、石鹸素地
用法7~10倍にうすめてご使用ください。
医薬品医療機器等法医薬部外品
容量(L)0.35
適合品番TS127125DR、TS125DAY、TS126ADR、TS126DR、TS126DAY、TS126BDR
タンク容量(mL)350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード