20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム) 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷


付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ
用途洗面所用 付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き 材質ABS樹脂、ポリエチレン 容積350mL タンク容量(mL)350
1個
2,198 税込2,418
欠品中


立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用 付属品石けん原液1回分付 材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂 容積350mL タンク容量(mL)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm)スパウト:70 止水ハンドル:メタル 種類水石けん入れ 形態吐水:液状 取付け方法台付き 操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料。うすめずにそのまま使用するストレートタイプ。洗浄と同時に殺菌・消毒ができる。手に香りが残らない無香料タイプ RSPO認証製品です 販売名:アルボース薬用水石鹸IP-gn
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(500mL)ほか
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

押上式の石鹸液容器。専用の接着剤でタイル・コンクリート壁に手軽に取り付けができます。
シリーズシャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×109×170 容器(mL)500 TKG品番9-1430-1201 TKG品番(2017)6-1285-0801
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途一般地用 洗面所・手洗い 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無 形状止水ハンドル:その他 止水ハンドル:メタル 種類水石けん入れ 形態吐水:液状 取付け方法壁付き 操作方法(水の出し方)棒を押し上げる 関連資料
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

赤外線センサー式で本体の下に手を置くとせっけん液が自動で出ます。非接触式で感染対策に。乾電池式で面倒な配線工事不要/単3電池x4本使用。上面の蓋をはずし石鹸液の補給ができます。開口が広く詰め替えしやすい。壁掛け用パーツ付属、いたずら防止用カギ付き。
用途ハンドソープや液体せっけん用のセンサー式ディスペンサー。 付属品いたずら防止用キー1本 使用方法センサー式 材質(本体)ABS/AS 質量(g)約430 タイプ液体せっけん用 電源単三形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×165×100 金具壁掛け用ネジ3本、スリーブ3本 タンク容量(mL)約600 設置方法壁設置 アズワン品番65-1339-26
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷



皮膚の清浄・殺菌・消毒に、7~10倍に希釈して使用します。パウチなのでゴミを大幅に削減でき環境にもやさしい商品です。無香料の緑色の液体です。キャップ付でこまめに使えます。
用途手洗い石鹸液(医薬部外品)に。 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何度も手洗いを繰り返す作業者の手肌に配慮した、肌と同じ弱酸性泡ハンドソープ。しっとりとした洗い上がりです。
用途オートディスペンサー用泡ハンドソープ 成分水、グリセリン、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、ココアンホ酢酸Na、 クエン酸、安息香酸Na、フェノキシエタノール、EDTA-4Na タイプ 液性弱酸性
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)