40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッぺ(日本ペイント)オーデハイポンプライマー
エコ商品
鉄部用塗料/水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 高防食性と環境配慮を両立した水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 水道水で希釈ができ、臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。 乾燥が速く、作業性にすぐれています。 鉛クロムを一切配合していません。 消防法上の非危険物で、安全性が高い塗料です。 JIS K 5551 C種品と同等のさび止め効果を有します。
用途建築物内部及び外部の鉄面全般旧塗膜面 各種素地との付着性 〇:鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、アルマイト処理板、ガルバリウム鋼板、FRP板 ×:アルマイトクリヤー板、硬質塩ビ 旧塗膜との付着性 〇:合成樹脂調合ペイント/フタル酸樹脂エナメル、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、ポリウレタン塗料、アクリルシリコン樹脂塗料 塗料タイプ水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 規格JASS18 M-111 水系さび止めペイント 適合塗料(水性系)ニッペ水性ファインSi、ニッペ水性ケンエース、オーデコートGエコ、ニッペ水性ファインウレタンU100、ニッペパーフェクトトップなど/(弱溶剤系)ニッペ1液ファインウレタンU100、ニッペファインウレタンU100、ニッペファインSiなど 混合比5:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 希釈剤水道水 塗回数1~2回 乾燥時間4時間以上7日以内(23℃) 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18(はけ・ローラー)、0.16~0.18(エアレス) グリーン購入法適合 危険物の類別非危険物
1セット(3.6kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お求めやすい、スチールボードタイプです。
用途壁に吊ってご利用いただくタイプです。 種別月行事予定表 仕様吊り金具、マーカー赤×1・黒×1、マグネット赤×2・黒×2、イレーザー付 材質(板面)スチールホワイト・アルミ枠アルマイト仕上げ・アルマイト仕上げ粉受け ホワイト グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)傘立
エコ商品
背面から水受皿を外すことができ、雨水を捨てることができます。
グリーン購入法適合 材質フレーム:アルミ押出し材・アルマイト仕上、仕切板:ABS樹脂水受皿:AES樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)デスクラック
エコ商品
仕様2段タイプ、組立式 付属品サポーター4本付(スライド可動式) 材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、側板:再生PP樹脂製、天板・棚板:スチール銅板/粉体装飾 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)電話台
エコ商品
グリーン購入法適合 仕様アジャスター付 材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上、天板:スチール・粉体塗装、側面パネル:PP樹脂 質量(kg)5.6 天板高さH(mm)700 アズワン品番64-8220-57 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)9.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)41.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):118.6 光束(Lm)器具:4900 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)22.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):116.2 光束(Lm)器具:2570 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)28.5 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~200対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):121.7 光束(Lm)器具:3470 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)記載台
エコ商品
伝票ケースはB6横・B6縦・B5横・B5縦・A6縦・A5横・A5縦・A4縦の用紙サイズに対応します。
グリーン購入法適合 仕様アジャスター付 付属品朱肉・液晶カレンダー・ペン・デスクマット・伝票ケース 材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上、天板:スチール・粉体塗装、側面パネル:PP樹脂 質量(kg)22.8 天板高さH(mm)950 アズワン品番64-8220-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)28.5 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~200対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):117.5 光束(Lm)器具:3350 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)15.8 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):115.8 光束(Lm)器具:1830 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)9.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(200V)41.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):123 光束(Lm)器具:5080 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(100V)22.1、(200V)22.1、(242V)22.2 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:2660 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(W)(100V)8.4、(200V)8.5、(242V)8.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)123.8、(200V)122.3、(242V)120.9 光束(Lm)器具:1040 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(W)(100V)23.5、(200V)23.5、(242V)23.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:3100 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(W)(100V)12.4、(200V)12.6、(242V)12.8 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:1550 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)-40~+50 消費電力(W)(100V)15.0、(200V)15.2、(242V)15.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:1960 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-40~+40 消費電力(W)(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:1900 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)メタルラインホワイトボード
エコ商品
フレームを極力薄くし、ボード本体も可能な限りスリムにしたスタイリッシュなホワイトボードです。厚さはわずか10.9mm。フレームを極力細く(幅約1mm)し、さりげない美しさに仕上げました。
グリーン購入法適合 仕様縦横使用可 付属品吊金具2個 材質板面:スチール、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)、コーナー:ABS樹脂 厚さ(mm)10.6
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 埋込穴(Φmm)175 取付必要高(mm)105 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プラス(家具)TA2 マガジンラック
エコ商品
間口(mm)750 段数4 材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト仕上)、サイドパネル/PP樹脂ボード、棚板、・背面パネル・補強/鋼板、粉体塗装 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
用途高天井用 埋込穴(Φmm)175 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)230 質量(kg)1.9 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)デリカウォール
エコ商品
スライドボード型に取り付けて使用します。スライドボードを取り付けても書庫の上に隙間ができず、スペーサー不要です。
種別幅1800mm用(幅1806mm) 材質板面:アルミホーロー(ホワイト)、フレーム:アルミ押出材・アルマイト仕上(マットシルバー) グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用ベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用 埋込穴(Φmm)150 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)220 質量(kg)1.5 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)デリカフラップテーブル KJ
エコ商品
電源や情報コンセントが幕板内側に収納できます。
高さ(mm)700 奥行(mm)600 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ミーティングボード
エコ商品
どこでも気軽にミーティング、そんなときに便利です。安定感のある逆T字形のキャスター付脚で移動もスムーズです。圧迫感のないコンパクトな板面でスマートなミーティングができます。
グリーン購入法適合 付属品イレーザー、マーカー(赤・青各1本)、マグネット4個(Φ30mm) 材質板面:スチール、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー) 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×450×1600 材質(脚部)脚部:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)、Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付) アズワン品番64-8163-81 有効内寸法(mm)板面:766×866 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

オークダークブラウン グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100
エコ商品
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 アルミ 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可 種別リニューアルベースダウンライト 幅(mm)Φ170 質量(kg)0.5 オフホワイト 高さ(mm)(必要高)93 材質(本体)アルミ 電圧(V)100-242 構造浅型 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 埋め込み深さ(mm)93 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 調光の可否× 配光タイプ拡散配光 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミ カバー樹脂(乳白) 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ポケット付ホワイトボード・掲示板
エコ商品
ポケットは両面に自由に開閉するので、マーカー・ピンを簡単に取り出せます。ポケットはアルミ押出材によるスッキリとしたデザイン。付属のマーカー、イレーザーがきれいに収納できます。
グリーン購入法適合 仕様両面(ホワイトボード/ビニールレザー) 付属品カラーボードマーカー(赤・黒各1本)、イレーザー1個 材質板面:スチール/ビニールレザー、フレーム・ポケット・脚部:アルミ・アルマイト仕上(シルバー) 材質(脚部)キャスター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)350 材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付 質量(kg)7.7 高さ(mm)1400 奥行(mm)400 材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
67,980 税込74,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)495 材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付 質量(kg)9.3 高さ(mm)1400 奥行(mm)400 材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
73,980 税込81,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)645 材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付 質量(kg)10.9 高さ(mm)1400 奥行(mm)400 材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)350 材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付 質量(kg)7 高さ(mm)1400 奥行(mm)400 寸法(幅W×高さH)(mm)掲示板面寸法:BNR-0309KW(W280×H878) 材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)495 材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付 質量(kg)8.2 高さ(mm)1400 奥行(mm)400 寸法(幅W×高さH)(mm)掲示板面寸法:BNR-0509KW(425×878) 材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)645 材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付 質量(kg)9.5 高さ(mm)1400 奥行(mm)400 寸法(幅W×高さH)(mm)掲示板面寸法:BNR-0609KW(575×878) 材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
78,980 税込86,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)