給食調理にたずさわっているユーザーの声を折り込み、 すべての問題を解決した全く新しい保温食缶なのです。 開発にあたり、長時間の耐久・保温テストを重ねた新製品です。
材質アルミ
質量(kg)1.68
サイズ中(キング)
間口W×奥行D×高さH(mm)548×370×110
容量(升)4(ごはん)
TKG品番9-0149-0501
TKG品番(2017)6-0147-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質アルミ
質量(kg)1.36
サイズ小(プリンス)
間口W×奥行D×高さH(mm)468×347×102
容量(升)3(ごはん)
TKG品番9-0149-0502
TKG品番(2017)6-0147-0302
1個
¥8,598
税込¥9,458
15日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。食品の保管、運搬などに最適です。積み重ねが可能です。
用途食品の運搬・保管
質量(kg)4
質量(kg)1.15
サイズ251 A型
フタ寸法(mm)430×330×20
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×310×110
TKG品番9-0148-1301
TKG品番(2017)6-0146-0901
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
学校給食用パン運搬箱でパン屋さんから各学級へ搬送する 衛生的なケースです。
酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質NSSC180
持ち手吊手
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
刑務所・拘置所・事業所への大量配食用として最適です。特殊断熱材入
比べてわかる、TMC食缶のよさ。▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!。汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。シルバーアルマイトに比べ、耐食性3倍!耐摩耗性1.6倍!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
比べてわかる、TMC食缶のよさ。▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!。汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
比べてわかる、TMC食缶のよさ。▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!。汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ314×H305mm●色:茶●容量:16L●シルバーアルマイト(硫酸)●コード番号:BB0488
アズワン品番67-2417-32
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×388×140
商品タイプバット
容量(L)45
質量(kg)3.8
深さ(mm)460
外径(mm)382
内径(mm)360
EBM品番1129770
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
237-H:にぎり1ヶ付237-B:にぎり1ヶ付238 :にぎり3ヶ付
容量(L)8
仕様にぎり3ケ中蓋付
質量(kg)2.5
外径×高さH(Φmm×mm)283×250
TKG品番9-0195-0903
TKG品番(2017)6-0184-0803
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
種別60人用
外寸(mm)本体:735×380×H190、蓋:755×400×H22
EBM品番1129990
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
質量(kg)1.35
サイズ252 B型
フタ寸法(mm)530×330×20
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×315×105
TKG品番9-0148-1302
TKG品番(2017)6-0146-0902
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷