マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応した溶剤です。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。非浸透面用のインクでは必須の溶剤です。対応インク:エコビュートインク#220, #207V1, #207, #2061, #928, #928V1, #200X, #200V1, #200, #202V1, #202, #2611, #545,
インク色無色(メンテナンス用溶剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
浸透面用の非常に扱いやすいインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途段ボールや、事務用に最適なインクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優秀な多目的インクです。産業用途に求められる速乾性と優れ た固着力の持続性をあわせ持つインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途コート紙やプラスチック、ガラス、樹脂製品へのマーキング
乾燥時間5-10秒
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・金属類・ガラス・ゴム・コート紙
インクパッドでの潤浸時間が非常に長く、浸透面へのスタンプマーキングに適しています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途段ボール、木材、布等への鮮明なマーキング
適合材金属類・ガラス・木材・布
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間3-4分
中程度の乾燥時間のインクです。バランスの良いインクで、マーキングマン製品のあらゆるスタンパーで使用可能です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間30-60秒
顔料インクによる鮮明な発色と高い耐光性を備えており、固着力も優れています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途顔料インクの優れた発色により、濃い素材色のゴム材や樹脂、金属等に最適。製品、木材等へのマーキングにも対応。多色で識別マーキング。
乾燥時間30-60秒
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。。対応インク:エコビュートインク#926
インク色無色(メンテナンス用溶剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
主に食品パッケージ用の速乾インクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途食品パッケージなどのプラスチックフィルム等
乾燥時間5-10秒
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
全色顔料の超速乾インクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途超速乾性が求められる、識別マーキング等。
乾燥時間2-5秒
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘性を抑えられた、長時間の連続使用が可能な遅乾インク。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途連続使用が可能なため、押し印機用インクとして適しています。
乾燥時間4-5分
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
水性染料系のインキを採用。
適合ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
寸法(mm)Φ91.3×108.8
質量(g)433
適合本体ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
シリーズシヤチハタスタンプ台
関連キーワード