カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(438)
    • 小ねじ(26)
    • 六角ボルト(35)
    • インサート(29)
    • リベット・鋲(45)
    • 六角ナット(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,917)
  • 制御機器(3,366)
  • 機構部品(1,241)
  • 切削工具(998)
  • 建築金物(718)
  • メカニカル部品(536)
  • 店舗什器・備品(430)
  • 空調・電設資材(379)
  • バイク部品(353)
  • パソコン/周辺機器(288)
  • 建材・エクステリア(267)
  • 家電(257)
  • 配管・水廻り設備部材(247)
  • 作業工具(235)
  • 測定用品(221)
  • 研磨材(164)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(152)
  • 船舶用品・漁業資材(139)
  • 物流用品(138)
  • FA担当者のオススメ新商品(129)
  • 防犯用品(122)
  • 油圧機器・油圧ホース(115)
  • 測量用品(土木/建設)(111)
  • 電気材料(100)
  • 防災用品(99)
  • 科学研究・開発用品(94)
  • 電動工具(92)
  • オフィス家具(80)
  • 農業・園芸資材(77)
  • カー用品(71)
  • 安全保護具(68)
  • 厨房用品(64)
  • 塗装・養生・内装用品(64)
  • 安全用品(63)
  • 自転車部品(54)
  • 安全標識(51)
  • 照明(50)
  • 空圧工具(44)
  • 介護用品(41)
  • スプレー・オイル・グリス(37)
  • 清掃用品(33)
  • 日用品(32)
  • タイヤ・足回り(32)
  • テープ(30)
  • 農具(27)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
  • 農業機械(21)
  • 接着剤・補修材(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 溶接用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 保管用品(16)
  • 医療(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 事務用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 住設機器(10)
  • 梱包用品(9)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 縫製用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 完成車(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 理美容(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付穴形状
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.5・1.58(16山)・1.6・1.75・2・2.5・3
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・スズメッキ・ゼロクローム・ダクロタイズド・デルタプロテクト・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・無電解ニッケル・焼付塗装・生地/未処理・黒アルマイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ ねじ」の検索結果

24,417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム製 ケーブルラック アウトサイド用セパレーター カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック アウトサイド用セパレーターカナフジ電工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
アウトサイド・ベンドラックの専用セパレーターです。
付属品止め金具 3ヶ、十字穴付ナベ小ネジM6×12L、平座金M6、袋ナットM6 各3ヶ備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック インサイド用セパレーター カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック インサイド用セパレーターカナフジ電工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
インサイド・ベンドラックの専用セパレーターです。
付属品止め金具 3ヶ、十字穴付ナベ小ネジM6×12L、平座金M6、袋ナットM6 各3ヶ備考1個
ヴァイス ジョー クランプ Manfrottoヴァイス ジョー クランプManfrotto
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。
用途撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ材質アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン
精密電動ドライバー はくでん精密電動ドライバーはくでん
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。
付属品ビット×20材質(本体)アルミニウム質量(g)130外形寸法(mm)Φ15×175材質(ビット)S2合金鋼連続使用時間8時間構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8回転速度(min-1[r.p.m])150電池単四電池×2(別売)締付トルク(N・m)0.12ビット寸法(mm)4×28
ミニチュアバイス はくでんミニチュアバイスはくでん
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
付属の多機能クランプブロックまたは円形固定具を活用することで様々な形状の部品等を固定することができます。クランプ本体にはネジ固定用の穴も空いているため、卓上等に固定してご使用いただけます。
付属品多機能クランプブロック×2, 円形固定具×4, 固定具用ネジ×4材質アルミ合金全長(mm)108高さ(mm)35最大口開き(mm)53口幅(mm)58
サムリングかいじょくん 矢崎化工サムリングかいじょくん矢崎化工
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
使用者が愛着が持てるようなデザインを実現
材質フレーム:ウレタン樹脂被覆スチールパイプ連結金具:アルミ合金ネジ・ボルト:ステンレスサイズ手すり太さ:Φ35
マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型 ノブボルトSUS(エスユーエス)
498税込548
1個
8日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
6形Т形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形Т形ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形F形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形F形ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形Fジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形Fジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形逆Lジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形逆Lジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形垂外ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形垂外ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形垂内ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形垂内ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形フィード埋込形黒ねじ 東芝ライテック6形フィード埋込形黒ねじ東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形エンド埋込形黒ねじ 東芝ライテック6形エンド埋込形黒ねじ東芝ライテック
189税込208
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
二層鋼ミルクパンメモリ付き1.5L シービージャパン二層鋼ミルクパンメモリ付き1.5Lシービージャパン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
目盛り付きで計量カップいらず!手間を減らしてスムーズに調理ができる「copan(コパン) 二層鋼ミルクパンメモリ付き1.5L」熱吸収率・熱伝導率の高い”アルミニウム層”と保温性・耐久性に優れた”ステンレス層”の二層構造で温かい料理を楽しめます煮る・茹でる・揚げる・炒める・炊く・沸かすの1台6役でスムーズに調理できるので、毎日の料理がもっと楽しくなります。両サイドには注ぎ口がついており、利き手を問わずスムーズに注ぐことができます内側には便利な目盛り付きでそのまま計量!手間いらずの時短クッキング。水や調味料をわざわざ計量カップに移す必要がなく、ミルクパンに直接注いでサッと調理することができます。忙しいときほど重宝する「ちょっとした工夫」が、料理の効率を変えてくれます焦げ付きにくくお手入れ簡単な内面ふっ素樹脂加工で、揚げ物や炒め物のあとでもスルッと汚れが落ちて、洗う手間が減ります。使用後は台所用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗ってください
材質[本体]アルミニウム合金、ステンレス、[本体内面加工]ふっ素樹脂加工、[本体外面加工]サテン仕上げ、[ハンドル]ステンレス、[ネジ]アルミニウム合金寸法(mm)240×160×130
ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ アイネックスビデオカードサポートステイ 超ショートタイプアイネックス
719税込791
1個
4日以内出荷
ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。超ショートタイプのため、グラフィックカードとケースの間隔が狭い場合や、ミニケースなどにも対応します。2段式構造により最短25mmの超ショートサイズながら、最長48mmまで伸ばせるため、1段式より広い間隔に対応します。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
材質アルミニウム合金長さ(mm)25 (最短時)、34 (下段最長時)、48 (上下段最長時)ブラック適合高さ(mm)25~48直径(mm)14
120mmファン DARKFLASH120mmファンDARKFLASH
999税込1,099
1個
5日以内出荷
円筒状の筐体と平面の土台で構成される特徴的なデザインを採用しています。 前面から吸気するノーマル、背面側から吸気するリバース、ブラック、ホワイトの組み合わせでお選びいただけます。 中央にアルミニウムプレートを搭載。 ファンブレードが発光し側面のクリア樹脂から発光色が透過します。 5V_ARGBで接続し、汎用的なARGBコントロールで発光をカスタマイズ可能です。 PWMファン電源と、5V_ARGB端子の連結接続に対応しています。 複数ファン搭載時の配線が簡易になります。 CPUクーラーやラジエーターなどへの取付にも好適です。 設置個所により、吸気/排気の向きでお選びいただけます。
仕様対応ライティングコントロール:AURA SYNC、Mystic Light Sync、RGB FUSION2.0、POLYCHROME RGB、他付属品取付ネジ材質樹脂、クリア樹脂質量(g)156回転数(min-1[r.p.m])800~1900±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×30保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)ケーブル長(cm)50対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボード
間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 DAIKO(大光電機)間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形DAIKO(大光電機)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品キャプタイヤコード1m付長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)25×60ビーム角度(°)【1/2】26-86調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90
間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形 DAIKO(大光電機)間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形DAIKO(大光電機)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品キャプタイヤコード1m付長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】88-98調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90
間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)間接照明 L=1500タイプ DC24V専用DAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
仕様重耐塩仕様長さ(mm)1478幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.6ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)15.6電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光束(Lm)460配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1
間接照明 L=1200タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)間接照明 L=1200タイプ DC24V専用DAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様長さ(mm)1238幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.5ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)13.9電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)385配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1
LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120°GOODGOODS(グッド・グッズ)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
・240W 36000lmハイパワー!照射角度120°集光性能抜群大型LED投光器
用途・約4mm厚の新仕様ステー採用! ネジを緩めで最大330°角度調整可能!セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄消費電力(W)240コード長さ(m)全長約1(アース線付き)全光束(Lm)36000(完成品実測値)本体質量(kg)6.8入力電圧(V)AC85~265(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×72×435発光色昼白色(5000K±5%)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.27MB) (6.08MB)防水保護等級IP66取扱説明書(2.06MB)照射角度(°)ワイド 120
BEAST SP(ビースト SP) AbuGarcia(アブガルシア)BEAST SP(ビースト SP)AbuGarcia(アブガルシア)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ヘビーデューティーな用途に対応10%ギアサイズUP大口径ギア搭載(REVO BEAST SP対比)、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載で高いドラグ力を実現。大型ルアーキャスティングゲームや、大型魚とのファイトに特化した機能を搭載し、ハイパフォーマンスを実現するBEAST SP特長詳細・3Salt Shieldベアリング+4HPC(TM)ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング・大口径GenIII Duragear(TM)ギアシステム・パワースタックカーボンマトリックスドラグ・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)フレーム・左右非対称ボディデザイン・Vローターデザイン・Vスプールデザイン・ロケットラインマネジメント・ロケットスプールリップ・ステンレスメインシャフト・アルミハンドル・ソフトタッチノブ・FW/SW対応
宅配ボックス Nasta Box+用ポール NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用ポールNASTA(ナスタ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
Nasta Box+用のポールです。サイズはM、L共通です。
用途戸建用宅配ボックス付属品宅配ボックス取付用ねじ 6本、支柱抜け止め 2本、下部連結材、下部連結材取付用ねじ 4本材質アルミニウム質量(kg)1.6(1本あたり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1400×75適合サイズ【宅配ボックス】M、L共通
20mmサイドフロークーラー ARCTIC20mmサイドフロークーラーARCTIC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12シリーズARGBファンを搭載したデュアルファン仕様、ヒートシンクカラーはホワイトで静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります デュアルファン仕様で、効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。 ヒートパイプの先端を、アルミニウムカバーで装飾されており、シームレスに溶け込み、性能と外観を両立します。 INTEL最新ソットLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保します。 ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、クリックシステムで簡単にヒートシンクに装着可能です。 CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。 マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定します。 定評のあるP12シリーズファンを採用、高い静圧性能により、ヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率が実現しました。 潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。 発熱が抑えられ、ベアリングの騒音が減少し、ファンの耐用年数の高寿命化に寄与します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●ノイズ(最大):0.3Sone●フィンスタック:0.4mm Aluminium 59枚●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)126×159×104(奥行きは付属ファン含む)質量(g)917(付属ファン含む)ベアリングFluid Dynamic Bearing最大静圧(mmH2O)1.85保証期間2年間適合ソケット(INTEL)LGA1851/LGA1700、(AMD)AM4/AM5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2000(5% PWM 以下 0 rpm)
アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじオンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)・日本水道協会認証登録品 E-587
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)・壁取出し用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式 オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式オンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)・壁取出し用の継手です。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくいです。・本体と座は取外し可能です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプター オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプターオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(G)・ノンアスベストパッキン付・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)45使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・床立上げ用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kgLAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
増設アーム LAMP(スガツネ工業)増設アームLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。
付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
X4 Air 万能フレーム insta360X4 Air 万能フレームinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
X4 Airをしっかり保護しながら、撮影の自由度を高めるために設計された高機能アクセサリーです。全周囲保護、アルミニウム合金製で頑丈ながら重量はわずか55g、長時間撮影でも負担になりません。クイックリリースマウントポイント、1つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を搭載、多用途マウント構造でマイクやライトなど外部アクセサリーを簡単に追加可能。付属のマイクウインドシールド(3ペア)は吸音材を使用し、強風や高速移動時でもクリアな音声を確保。クイックリリース機構で数秒で水平・垂直撮影の切り替えが可能。
付属品X4 Air万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイクウインドシールド×6(3ペア)対象機種X4 Air材質アルミニウム合金、シリコン、吸音材寸法(mm)123.5×61.3×20.8質量(g)55
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら