こんなお得な商品も!

アルミボックス 軽トラ用 カギ付
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として
材質アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
フタ付の大型容器で本体は重ねての保管が可能です。
用途丈夫なコンテナーが必要な時に。
材質シルバーアルマイト
表面処理シルバーアルマイト
丈夫で万能なアルミボックス。
南京錠取付け鍵座付。(南京錠は別途お買い求めください。)
軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用トラックにも積載可能です。
材質アルミ
色ODグリーン
最大使用質量(kg)100
ハンドルはストッパー付きですので積み重ねに便利です。
水切タイプと組み合わせが可能です。
材質ステンレス(SUS304)
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)6.9
外寸法・幅(mm)740
外寸法・高さ(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵シリンダー錠×2
外寸法・奥行(mm)510
有効内寸法・奥行(mm)460
有効内寸法・高さ(mm)380
有効内寸法・幅(mm)690
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
材質スチールボンデ鋼板
通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。
熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
商品タイプバット
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして
材質アルミニウム
材質(キー)銅
材質(取手)鉄
取扱説明書(0.6MB)
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。
別売りの南京錠などを取り付けて鍵をかけることができます。
用途トラックなどの収納用ボックスとして
付属品無し
材質アルミニウム
ストローク(mm)90°
質量(kg)15
板厚(mm)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500x450x470
材質(取手)鉄
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1440x390x430
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1094
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)51
高さ(mm)730
奥行(mm)1000
間口(mm)1200
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90
有効内寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・高さ(mm)560
有効内寸法・幅(mm)1120
1ケース
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
フタ付きのため、異物混入の低減が可能です。
こんなお得な商品も!

アルミボックス 軽トラ用 カギ付
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・重量物の保管にも耐えられる3 重式蝶番を装備。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。
トラスコ品番120-4840
質量(kg)約4.5
材質(本体)アルミ合金/合板
寸法W510×H326×D163(内寸)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
軽量コンビテナーです。スチール製より、錆び難く衛生的です。アルミは帯電しづらく防塵にも効果的です。
高さ(mm)245
キャスター金具スチール
アルミニウム製の魚缶。魚市場から大手食品加工メーカー等、食品に関わる広い分野でご使用頂いております。
材質アルミニウム
質量(g)1.5
幅(cm)38.5
表面処理アルマイト処理
高さ(cm)13.5
奥行き(cm)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。
幅(mm)【荷台】525
高さ(mm)【荷台】430
有効長(mm)【荷台】(最小・最大)860・1210
最大積載量(kg)80
引き手高さ(mm)525
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)400
質量(kg)3.06
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1000
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)400
耐荷重(kg)60
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)388×280
特性軽量
取扱説明書(0.4MB)
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして
材質PP
質量(kg)1.85
有効内寸(mm)529×365×250
耐荷重(kg)10
外寸(mm)570×410×265
フタなし
折りたたみ時高さ(mm)75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
鍋型のアルミ容器で耐熱温度は約600度です。
IH対応品はIHだけでなく、ガス火でもご使用いただけます。(下記注意事項有)
鍋焼きうどん、惣菜鍋、おでんなどに便利です。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!
材質アルミ製
幅(mm)約1000
質量(kg)約5.7
高さ(mm)約1100
奥行(mm)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
アルミ製の容器です。焼き菓子などの型としてご利用ください。
寸法(mm)88×42
1パック(200枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪:Φ75×4 自在(ナイロン製)耐荷重:約160kg。上記寸法は内寸法です。対応商品規格以外の番重・コンテナを使用する場合は底部の最大外寸法を目安にお選び下さい。アルミ製平台車 番重・コンテナ用 635×410 対応商品規格サンコー PP大型番重サイズセキスイ 番重 PM型・KPM型サイズアロン PPコンテナーバットL 1・(2)リス PP大型パンコンテナー 深・浅アルミ製平台車 番重・コンテナ用 565×380 対応商品規格サンコー PP番重サイズセキスイ 番重 P型・KP型サイズ アロン PPコンテナーバット大 1・(2)リス PPパンコンテナー 小型サイズ
耐荷重(kg)160
キャスターナイロン自在車×4
キャスター径(Φmm)75
アルミ製なので従来のステンレス製の物より軽量化を実現。(女性にも安心してお使いいただけます。)。※扱い方の注意点としまして・・・アルマイト製品は、保護被膜がかけてありますので、研磨剤の入った洗剤やスチールタワシ等を使うと傷になってしまいますのでご注意下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル
電源アルカリ乾電池単4電池×2
幅(cm)(アクリル部)21×20
食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。
食材の運搬、保管に適しています。
ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。
バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。
仕様●サイズ:600×385×H130mm●ハンドル径:Φ8mm●容量:約22L●材質:アルミ●表面処理:アルマイト加工仕上げ●板厚:1.2mm●耐荷重:110kg●重量:約1,500g●生産地:日本
アズワン品番68-4131-69
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
前面から出し入れできる前開きの収納ボックス。フタをボックス内部に完全格納できる。
開口サイズが大きいので、収納物の出し入れが楽。
スタックしてもフタの開閉スムーズ。
別売りのキャスター取り付け可能。(天馬 差込式キャスター30をご使用下さい)
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。
折りたためるので、未使用時の収納に困りません。
天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの折りたたみコンテナの内装用として使用可能です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に
材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300(使用時)、490×330×50(折りたたみ時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。
該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として
付属品ボルト(1本)、ナット(1個)
材質ゴム[TPR樹脂〕
車輪径(Φmm)127
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。ハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
トラスコ品番364-6506
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1338
幅(mm)558
均等荷重(kg)60
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):525×380
ハンドル高さ(mm)331・554・731
タイヤタイプTR-2.50×4A(エアー入りタイヤ)
収納寸法(mm)820×558×285
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
角型、1立米タイプ 。底部に反転用ベルトが付いており、排出がカンタン 。上部に4つのフタが付いています。
用途使用に適した内容物。紙/古紙/木材/木くず/ペットボトル/アルミ缶/衣料/各種廃棄物
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)2.3
色ベージュ
高さ(mm)1000
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)□1000×750
外径(mm)□1000
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ