こんなお得な商品も!

踏み台 アルミ製 1段
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質アルミ
最大使用荷重(kg)80
段数1
天板高さ(m)0.17
取扱説明書(0.26MB)
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易足踏台。
最大使用荷重(kg)80
アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)250
トラスコ品番137-2415
材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR
色生地
段数1
設置寸法(間口×奥行)(mm)353×253
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。
最大使用荷重(kg)80
色生地
段数1
こんなお得な商品も!

踏み台 アルミ製 2段
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ベランダ等の段差を解消できるステップ。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。プランタースタンドとしても最適。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質アルミ
質量(kg)5
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×320
天板高さ(m)0.32
高さ内寸(mm)ステップ部:(前)140(後)300
天板寸法(長さ×幅)(mm)700×267
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 連結式
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
仕様完成品
材質アルミ
段数1
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)500
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ合金
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台
材質本体:アルミ合金、アジャスター:ステンレス、連結金具:ステンレス
段数1段
最大使用質量(kg)100
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ/アルマイト付
仕様完成品
寸法D(mm)350
寸法E(mm)400
寸法C(mm)480
寸法G(mm)80
天板寸法・幅(mm)240
天板寸法・奥行(mm)400
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
質量(kg)5
色ダークブラウン
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180
天板高さ(m)0.32
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
最大使用荷重(kg)80
天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質アルミ
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)130
材質アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)140
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)270
ベランダ等の段差を解消できるステップ。
お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。
材質アルミ
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×530×320
下段高さ(mm)168
上段高さ(mm)320
最大使用荷重(kg)100
ベランダ等の段差を解消できるステップ。
お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。
材質アルミ
段数1
最大使用荷重(kg)100
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
トレーと一体型で便利な多機能ステップ。一家に一台あると何かと便利な優れもの!。こんな時に便利!高い所の物の出し入れに!電球替えに!。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!。支柱と天板は丈夫なスチールフレーム製。ステップ部はサビに強いアルミ製!。天板とステップ部は滑り止め加工。折りたたんでコンパクトに収納。組立不要完成品
材質踏み桟:アルミ、支柱・フレーム:スチール、樹脂部:ポリプロピレン
耐荷重(kg)ステップ部:(約)100、トレー部:(約)2
トレー寸法(mm)(約)285×95
天板が広いので、安全で作業効率もアップします。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
色シルバー
耐荷重(kg)100
天板寸法(cm)W28.5×D25.6
トレーと一体型で便利な多機能ステップ。一家に一台あると何かと便利な優れもの!。こんな時に便利!高い所の物の出し入れに!電球替えに!。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!。支柱と天板は丈夫なスチールフレーム製。ステップ部はサビに強いアルミ製!。天板とステップ部は滑り止め加工。折りたたんでコンパクトに収納。組立不要完成品
材質踏み桟:アルミ、支柱・フレーム:スチール、樹脂部:ポリプロピレン
耐荷重(kg)ステップ部:(約)100、トレー部:(約)2
寸法(cm)トレー部:(約)28.5×9.5
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。折りたたみ式で収納に便利。屋内に置いても映えるデザイン。安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 2段/3段 アルミ製 脚立 足場 梯子 はしご ステップ台 足場 作業台 折りたたみ 軽量 コンパクト
耐荷重(kg)100
スタイリッシュなデザインと安心設計!
使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段!
作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム
設置寸法・幅(mm)470
踏ざん間隔(mm)230
収納寸法・幅(mm)470
収納寸法・奥行(mm)60
天板寸法・幅(mm)335
天板寸法・奥行(mm)260
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150
仕様仮設工業会単品承認品
材質(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)520
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。折りたたみ式で収納に便利。上枠付きで安心安全に使用可能。安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 アルミ 2段/3段 上枠付き 手すり付き 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 軽量
奥行(mm)ステップ:約70
耐荷重(kg)100
ハンドル付きユニバーサルデザインの踏台です。
用途家庭内の荷物の出し入れに。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞
材質アルミ合金
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:430×580×1030
段数3
天板寸法(mm)310×190
作業床高さ(m)(最大)0.58
最大使用質量(kg)100
手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス
設置寸法・幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)155
取っ手付きで高所が苦手な方でも安心の踏み台。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。折りたたみ式で収納に便利
用途踏み台 取っ手付き 3段/4段 アルミ 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台
軽くて強いスチールフレームにアルミ踏み桟。天板・踏み桟は滑り止め加工。工具を差したり置いたりできるトレー付き。※取り外しはできません。
材質支柱・ステップ:スチール・アルミ合金
質量(kg)(約)4.8
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)46×11.5×171、使用時:(約)46×97×157
高さ(cm)天板まで:(約)106
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)(約)285×95×20
寸法(幅W×奥行D)(cm)ステップ(上から)(約):32×8・34.5×8・36×8・39×8、天板:(約)25×25
ステップ数(段)5
1箱(2台)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。
用途エアコンのフィルター交換、シーリングライトの取付け作業などに。踏み台 折りたたみ 脚立 おしゃれ アルミ
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
色ブラウン
収納寸法・奥行(mm)135
スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプの踏み台です。収納時の幅が48mmと超スリムになる為、収納場所に困りません。
用途室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。ワイドなステップで腰をかけての作業に。
踏ざん踏面幅(mm)260
横倒れしにくいL型ハンドル!、ハンドルにアジャスター付きは左右どちらにもハンドル設置が可能です。
軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)68.5
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
色シルバー
収納寸法・奥行(mm)175
天板寸法・幅(mm)275
天板寸法・奥行(mm)160
軽くて強いスチールフレームにアルミ踏み桟。天板・踏み桟は滑り止め加工。工具を差したり置いたりできるトレー付き。※取り外しはできません。
材質支柱・ステップ:スチール・アルミ合金
質量(kg)(約)4.1
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)43×82×135、使用時:(約)43×82×135
高さ(cm)天板まで:(約)85
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)(約)285×95×20
寸法(幅W×奥行D)(cm)ステップ(上から)(約):32×8・34.5×8・37×8、天板:(約)25×25
ステップ数(段)4
1箱(2台)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。
コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。
ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。
折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。
最大使用荷重(kg)100
奥行(mm)50
設置寸法・幅(mm)430
天板寸法・幅(mm)320
天板寸法・奥行(mm)180
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。折りたためば厚み5.5cmで収納に便利。上枠付きで安心安全に使用可能。安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途スリム踏み台 上枠付き アルミ 2段/3段 スリム スリム踏み台 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 スリム 軽量
奥行(mm)ステップ:約70
耐荷重(kg)100
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)150
関連キーワード
1
2
3
4
次へ