長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.406
フレーム幅(mm)9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)9×29.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)150.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.694
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)37×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)257.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.779
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)45×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)288.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.541
フレーム幅(mm)9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)9×39.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)200.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.914
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)55×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)338.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.645
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)35×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)239
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.311
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)5×25
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)115.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード