5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m)10 風速(m/s)最大通過/30 最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250 最小曲半径R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト 長さ(m)10 使用温度(℃)-30~200 最大静圧(Pa)+2500 最小曲半径0.58×dia
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース V型PAL
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。) 定尺(m)5 連続使用温度(℃)130以下
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。) 定尺(m)5
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)