48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミス連結式アルミドーリー台車
エコ商品
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工) 幅(mm)約250 質量(kg)約1 高さ(mm)約70 奥行(mm)約400 耐荷重(kg)約80 キャスター自在キャスター 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性連結可、積み重ねて収納可能
1箱(5台)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。本体厚さ8mmタイプ
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。 傷・汚れの防止に。 材質VMPET、PE、PP、PET 容量(L)約580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

アルミス20kgコンテナ台車
エコ商品
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工) 幅(mm)約380 質量(kg)約1.2 高さ(mm)約100 奥行(mm)約545 耐荷重(kg)約100 キャスター自在キャスター 材質(キャスター)ナイロン 荷台寸法(高さ)(mm)約30 荷台寸法(幅)(mm)約377 キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性積み重ねて収納可能 荷台寸法(奥行)(mm)約540
1箱(5台)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PMS-200AW アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用)  自在 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 トラスコ品番404-7311 形状自在式 質量(kg)3.80 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)144×144 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,498 税込10,448
13日以内出荷

アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミス樹脂連結平台車
エコ商品
何台でも連結可能! 滑りの良いポリプロピレン製キャスターを搭載!
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ポリプロピレン 荷台寸法(幅)(mm)370 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1箱(6個)
21,280 税込23,408
翌々日出荷

アルミス静音キャスター木製平台車
エコ商品
驚く程の静かさ!高反発のPUタイヤに静音キャスターを搭載! サイドガード付き!天板には滑り止めパット付き!
材質積層合板、ゴム 車輪径(Φmm)70 材質(車輪)エラストマー 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)積層合板
1箱(2個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新富士バーナープロパンボンベ用台車 PD-1
エコ商品
トラスコ品番851-3069 材質アルミ 質量(kg)4.3 外形寸法(mm)970×470×540 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ外径(mm)210
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

最大積載量(kg)110 トラスコ品番485-0076 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)810×1370×860 モーター出力(W)250Wホイルインモーター バッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリー RoHS指令(10物質対応)対応 走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

ストッパー付きキャスター! 床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1箱(4個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

仕様許容荷重 = 70kgトラック形状 = 折りたたみ式トローリプラットフォーム材質 = プラスチックプラットフォーム数 = 2寸法 = 1000 x 600 x 1070mm軸受材質 = プラスチック折り畳み = ありフレーム材質 = アルミニウム高さ = 1070mm長さ = 1000mm奥行 = 600mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具鋼板製 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ボス幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)アルミ
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
車輪径(Φmm)65 材質(本体)A5052-H32 材質(車輪)ナイロン キャスター4輪自在 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、無害無臭で衛生的 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽くハンドル、荷台が伸縮式です。 省スペース台車で持ち運びに便利。
仕様アルミ製伸縮式 トラスコ品番134-3513 車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)445 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)880(伸ばした) 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール アズワン品番64-6549-85 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、荷台伸縮可、コンパクト、静音 荷台寸法(奥行)(mm)535~750 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 動画あり
牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。 一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現! 牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止! 旋回時の負荷が約4割減!
用途牽引台車用 材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー右ダブルストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム 耐荷重(kg)約270 傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクシールアルミスロープ 3mmタイプ
エコ商品
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に 材質アルミ 厚さ(mm)3 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクシールアルミスロープ 6mmタイプ
エコ商品
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に 材質アルミ 厚さ(mm)6 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)8.0 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性
1巻
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。 材質アルミ(A5052-H32) キャスター65Φナイロンウレタン車(スチール金具) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レッジハンドル. 汎用陽極酸化処理アルミニウム製レッジハンドル 優れた耐食性 食品、製薬、その他の清潔さが要求される産業に最適
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = なしスプリング・ロード = なし材質 = アルミニウム寸法 = 110 x 32mm高さ = 32mm奥行 = 110mm取り付けねじ標準 = メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。
材質ナイロンホイールウレタン車 質量(kg)28.6 【コーナーガード】黄色 径(Φmm)Φ150 最大積載量(kg)1500 内寸幅(mm)745 車輪6 高さ内寸(mm)250 長さ外寸(mm)1230 長さ内寸(mm)1200 外寸法・幅(mm)775 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

レッジハンドル. 汎用陽極酸化処理アルミニウム製レッジハンドル 優れた耐食性 食品、製薬、その他の清潔さが要求される産業に最適
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = なしスプリング・ロード = なし材質 = アルミニウム寸法 = 140 x 32mm高さ = 32mm奥行 = 140mm取り付けねじ標準 = メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。
材質ナイロンホイールウレタン車 質量(kg)24.9 【コーナーガード】黄色 サイズΦ150 最大積載量(kg)1000 内寸幅(mm)745 車輪4 高さ内寸(mm)250 長さ外寸(mm)1230 長さ内寸(mm)1200 外寸法・幅(mm)775 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 奥行(mm)85 材質(キャスター)ゴム 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚く程静かで軽い! 特殊ベアリングキャスター採用! 小回りの効くコンパクトサイズ! ハンドルを収納すると平台車としても使用可能!
材質樹脂
1箱(5個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナーデルタLPバーナー
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約18(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×5個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1650×900 発熱量(kW[kcal/h])186(160000)、37.2(32000)×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

新富士バーナーデルタLPバーナー
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1600×600 発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

新富士バーナーデルタ用横出し火口
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1600×600 発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
1個
44,980 税込49,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)