4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神戸車輌製作所アルミ平床台車
アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。
材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 材質(車輪・金具)ウレタン・スチール 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品 材質本体:アルミ、コーナー:スチール 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 2018年トラスコ掲載ページ8 1011
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神戸車輌製作所アルミ平床台
アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)600 材質(車輪・金具)ウレタン・スチール 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷