165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランド充電インパクトレンチ
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.9 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白) 電圧(V)100 本体アルミ 取付場所天井専用 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 配光角度(°)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ75
エコ商品
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.1 消費電力(W)3.7 構造電源内蔵 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)4(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)14 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50
エコ商品
埋込穴(Φmm)50 消費電力(W)1 ランプの種類LED 演色指数(Ra)85 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) アルミダイカスト レンズ材アクリル 取付必要高(mm)44 質量(kg)0.1 取付可能天井厚(mm)3~25 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
エコ商品
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井専用 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)14(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150
エコ商品
埋込穴(Φmm)□150 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.6 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)102 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5 タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 消費電力(W)6.1 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)113 明るさミニクリプトン形60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)107 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 調光
エコ商品
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5 タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 消費電力(W)6.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)113 明るさミニクリプトン形60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)107 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50
エコ商品
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様調光器不可 質量(kg)0.3 消費電力(W)6.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
エコ商品
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)90 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 埋込穴(Φmm)175 取付必要高(mm)105 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100
エコ商品
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 アルミ 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ウォールウォッシャーΦ50
エコ商品
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用 材質ディフューザー:ポリカーボネート 質量(kg)0.2 構造防雨型 ランプの種類LED 色(本体)ホワイト LED寿命(時間)40000 明るさC600、(従来明るさ)JDR50Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 アルミダイカスト 取付必要高(mm)150~210(別売電源装置により異なる) 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ100
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)185 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.7 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)200 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)11.2 レンズ材アクリル ランプの種類LED 皮相電力(VA)21(100V) LED寿命(時間)40000 明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)60 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)115 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
埋込穴(Φmm)125 ランプの種類LED 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 質量(kg)0.8 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト 明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)深型 取付必要高(mm)155 質量(kg)0.4 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
エコ商品
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結中間部用 材質導光パネル:アクリル(透明・模様入) 質量(kg)1.8 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)24.2 皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3200 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可 幅(mm)Φ217 質量(kg)4.7 ホワイト 取付ペンダントタイプ 高さ(mm)365 電圧(V)100/200/242 全高(mm)1447 本体アルミ ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ125
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)160 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
エコ商品
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結端部用 消費電力(W)24.2 タイプLED一体型 演色指数(Ra)83 明るさ(Lm)3200 アルミ 材質導光パネル:アクリル(透明・模様入) 取付必要高(mm)80 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V) 取付方式Cチャンネル回避型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 配光角度(°)61 明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50
エコ商品
質量(kg)0.1 取付棚下面専用 消費電力(W)1 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(ケシ) ランプの種類LED LEDLED一体型 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)50 アルミダイカスト 取付必要高(mm)20 取付可能天井厚(mm)3~12 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類LED 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光
エコ商品
電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可 長さ(mm)440 幅(mm)465 質量(kg)9.2 高さ(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)100/200/242 構造防雨型 本体アルミ合金鋳物 定格消費電力(W)195 取付場所壁・天井・床兼用 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8 皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V) キャブタイヤケーブル(m)1.4 LED寿命(時間)40000 明るさ水銀灯700Wクラス 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)26300 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)40 耐雷サージ15kV 再生紙使用マーク適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷