33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:710mm×1400mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::DC12V ■昇降可能回数(満充電時):約30~50回 ■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。 ■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります) ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400 材質アルミ合金、鉄 キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150) 最大使用質量(kg)180 設置寸法(mm)1420×1490
1台
2,998,000 税込3,297,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ合金 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心の国内生産!電源不要のエコリフト! 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。 【主な仕様】 ■作業床寸法:600mm×600mm ■乗員数:1人(130kg) ■手すり高さ:1100mm ■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ合金 寸法(mm)作業床:600×600 最大使用質量(kg)130 手すり高さ(mm)1100
1台
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)265 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ 使用角度(°)60 幅(cm)62.5
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。 バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで) バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:660mm×680mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::AC100V ■吊り用金具付き ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 電源(V)AC100V 電源AC100V
1台
2,498,000 税込2,747,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。 アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ 寸法(mm)作業床:660×680 電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930 標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置 最大使用質量(kg)159
1台
1,898,000 税込2,087,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。 3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
1台
2,998,000 税込3,297,800
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金 使用角度(°)75 仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。 段数13 型番ANE-47FX
1台
56,400 税込62,040
当日出荷

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイションパイプ製足場 ベース付き PST-AB型
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイション 動画あり
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485 最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金 わく寸法(m)0.55×1[支柱中心] 天板寸法・幅(mm)950 天板寸法・奥行(mm)485
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川工業リフト
マスト式高所作業台。
材質アルミ(マスト部) 電源AC100V
1台
1,898,000 税込2,087,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長谷川工業ジッピーW
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。 作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。 最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。 伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。 折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×1120 最大使用荷重(kg)225 材質アルミ タイプ組立式 天板寸法・幅(mm)1830 天板寸法・奥行(mm)1120
1セット
369,800 税込406,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション 動画あり
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485 最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金 わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心] 天板寸法・幅(mm)1250 天板寸法・奥行(mm)485
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ワンダ
アルミ製枝打ちはしごです。 各ステップが溶接構造のため丈夫です。
最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)100.2 材質アルミ合金 使用角度(°)80~90 仕様組立品
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業シザースリフト
作業床の安定性を高める鋼製のシザース
タイプ自走式
1台
3,398,000 税込3,737,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご) 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用 最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)74 材質アルミ 使用角度(°)75 材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この1台で「脚立」「長尺脚立」「伸縮脚立」「伸縮はしご」と多様な使い方ができ便利!。キャスター付で移動も便利にラクラク。(LG-15413にはキャスター無し)。壁画での作業に便利な90°ポジション。幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。
最大使用荷重(kg)135 材質アルミ
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連伸縮式階段はしご SWP型
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。 設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。 アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 材質アルミ合金
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション枝打ちはしご SWE型
脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。 踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。 巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。 ※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。
用途林業用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)375 材質アルミ合金
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金製 使用角度(°)75
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型 ピカコーポレイション 動画あり
コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。 はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。 はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。 脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。 軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm)39.2
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。 伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm) 片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能) 伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)269 正面踏ざん有効幅(mm)400 踏ざん踏面幅(mm)100 材質アルミ 使用角度(°)70 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)1.75 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)342 材質アルミ合金製 ステップ踏面幅(mm)55 伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 材質アルミ合金製 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイションマンホール用 吊下げはしご QST型
マンホール等に吊り下げて使用します。 軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。 付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。 壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。 収納時はロープをひっぱれば収納できます。 吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製/アルマイト仕上
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各ステップが溶接構造のため丈夫です。 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)変数不可 正面踏ざん有効幅(mm)100.2 材質アルミ製 使用角度(°)80~90 材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコスーパーラダー
コンパクトに収納できるので、車のトランクに入ります。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)370 材質アルミ 使用角度(°)75
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持運びに便利なコンパクトタイプ 昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。 プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。 エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。 踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く) コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)330 材質アルミ、アルマイト処理 使用角度(°)75
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)329 材質アルミ、アルマイト処理
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷