カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「アルミ 折りたたみはしご」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製 踏み台 YAMAZEN(山善)アルミ製 踏み台YAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ折りたたみ式で収納に便利屋内に置いても映えるデザイン安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 2段/3段 アルミ製 脚立 足場 梯子 はしご ステップ台 足場 作業台 折りたたみ 軽量 コンパクト材質アルミ耐荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)180
トラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしご Ruedamannトラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしごRuedamann(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
予約販売
トラックの荷台に掛けるだけで使用できる昇降設備です。折りたたみはしごでスペースを節約できて、収納や持ち運びに便利です。2段階ステップでより快適にご使用いただけます。
用途掛ける爪に内側には滑り止めようにスポンジマットが付いています。主体の裏面には四つ滑り止めゴムボルトが付き、使用中の揺れを軽減し、車を傷から守り、より安定になります。材質アルミ質量(kg)2.25幅(cm)29耐荷重(kg)120高さ(cm)73.5奥行き(cm)26寸法(幅W×奥行D)(cm)踏み台寸法1:29×16、踏み台寸法2:29×23
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ エスコはしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚 エスコ1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚エスコ
47,500税込52,250
1個
翌日出荷
アルミ合金製 伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 片手での上部操作で両脚同時のロングスライド調整が可能
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:GUD120X●天板高さ(m):0.96~1.39●はしご全長(m):2.05~2.95●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:481×169×1039●設置寸法(W)×(D)mm:481~558×760~1027●重量(kg):8.6●天板サイズ:234×160mm●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:60mm●有効高さ(m):0.66~1.09●使用角度:75°アズワン品番68-1861-82
アルミ製 はしご兼用脚立 アルインコアルミ製 はしご兼用脚立アルインコ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)52材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
ブルズ アルミ天井はしご Bulls(ブルズ)ブルズ アルミ天井はしごBulls(ブルズ)
71,980税込79,178
1セット
22日以内出荷
天井裏を収納スペースとして活用する際の出入口に最適です。折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製です。 改正省エネルギー基準に適した気密性能です(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで意匠性の良い納まりを実現しました。点検口蓋は、付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能です。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構です。 はしごの片側には、手すりを標準装備しました(オプションにて増設可能)
適合高さ(mm)(天井)2100~2300開口寸法(mm)700×1200外形寸法(mm)(施工後)712×1212×370角度(°)(のぼり)62~72許容荷重(kg)150材質(点検口部・はしご部・はしご用てすり)アルミ製、(各金具)鋼製
7.62m 避難はしご(折り畳み式) エスコ7.62m 避難はしご(折り畳み式)エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷
材質アルミ、スチール質量(kg)5.4耐荷重(kg)454
3.96m 避難はしご(折り畳み式) エスコ3.96m 避難はしご(折り畳み式)エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
材質アルミ、スチール質量(kg)3.5耐荷重(kg)454
木目調 幅広ステップ YAMAZEN(山善)木目調 幅広ステップYAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立、踏み台として役立つ便利なステップチェア。ステップが13cmと幅広で安心度アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽く手持ち安い軽量タイプ。収納時はコンパクト。幅約13.5cmの隙間に収納可能。
用途事務所や書庫の整理に。折りたたみ踏み台、脚立、はしご、ステップ踏み台として。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)130材質金属(アルミニウム)取扱説明書(1.34MB)
天井収納はしご ダイケン天井収納はしごダイケン
81,980税込90,178
1台
21日以内出荷
折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。 使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。 改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。 点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。 蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72許容荷重(kg)150材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
枝打ちはしご SWE型 ピカコーポレイション枝打ちはしご SWE型ピカコーポレイション
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。 踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。 巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。 ※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。
用途林業用最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)375材質アルミ合金
折りたたみ式階段はしご SWM型 ピカコーポレイション折りたたみ式階段はしご SWM型ピカコーポレイション
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。正面踏ざん有効幅(mm)530
アルミ製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック ORIROアルミ製折りたたみ式避難はしご ナスカンフックORIRO
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
アルミ製折りたたみ式避難はしご 自在フック ORIROアルミ製折りたたみ式避難はしご 自在フックORIRO
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら