87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2m)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切押えバー
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 材質/仕上アルミ 取扱説明書(0.4MB)
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 付属品ピアスビス トラスコ品番128-0012 長さ(mm)5000 材質/仕上アルミ
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)アルミ天井ハッチ 450mm
材質アルミニウム(A6063S-T5)、スチール 仕様開閉はコインターン式 トラスコ品番818-4060 セット内容ボード押さえ金具×4個、吊り金具×4個 シルバー 質量(g)800 縦(mm)465 横(mm)465 天井施工開口寸法(mm)453×453 内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
1セット(10枚)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途じゅうたん押え 適合長尺シート・コンクリート石・木製用 材質A6063S-T5
1本(2000mm)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます 絨毯などのエッジ保護・固定 シンプルでシャープなアルミ製のじゅうたん押えです
材質アルミ 寸法(mm)1.8×36 仕上B2アルマイト
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
シルバー 厚さ(mm)2.3 幅(mm)38 穴径(Φmm)4 上部穴径(Φmm)9 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックアルミ製への字押さえ A35
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000 材質アルミ
1本ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

1本(2m)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-112専用コーナーになります 付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付 材質アルミ製 寸法(mm)53×53 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-111専用コーナーになります 材質アルミ製 穴の有無穴あけ加工済み 寸法(mm)43×43 付属品プラグ、木ネジ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左締めナットのすり減り防止に
用途EARTHMAN SHARELINK 2・3WAYグラストリマー用交換部品 セット内容刃押え金具×1、左締めナット×1 材質アルミ
1個
699 税込769
翌々日出荷

屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 タイプ額縁タイプ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途木目への字押え20-111M専用コーナーです。 材質アルミ製 穴の有無穴あけ加工済み 寸法(mm)43×43 付属品プラグ、木ネジ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途木目への字押え20-112M専用コーナーです。 材質アルミ製 穴の有無穴あけ加工済み 寸法(mm)53×53 付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途2~3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。
1個
759 税込835
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アジャスタ押さえ金具M12
M12アジャスタ専用の押さえ金具です。 振動や衝撃による移動を防ぎます。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質SPCC 質量(g)70 シリーズGF
1個
738 税込812
9日以内出荷

MIZUKAMI(水上)アルミへの字
アルミ製のへの字押え金物です。ビニル床材や、ビニル床タイルのエッジ押えに最適。
材質アルミ
1箱(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰を曲げずに立った姿勢でアンカー抜きができ、作業がラクラク簡単。
用途マルチシートの張替のときの押さえ金具抜き 材質(柄)アルミ、(爪)スチール、(グリップ)塩化ビニール 全長(mm)900 質量(g)230
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート) 断面タイプ【パネル】NF
1組
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000 材質アルミ 穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000 材質アルミ 穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
1本ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミフリーイーゼル ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
LED等重量系パネルも展示できる頑丈な屋外対応パネルスタンド
用途【重量パネルも展示できる頑丈なホルダー】ネジ止めスタイルのホルダーが、本体のフレームを前後からガッチリ固定します。パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)すぐに使える3点セット シルバー 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製で屋外にも設置できるロープライスなパネルスタンド
用途【軽量パネル専用の使いやすい一体型ホルダー】パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下) 幅(mm)600 質量(kg)4.4 シルバー 高さ(mm)1475 奥行(mm)530 対応パネル規格サイズ:A1/B1/A0、パネル寸法:W650~900/H600~1400/t:30mm以下 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

軽くて丈夫なアルミ製で屋外にも設置できるロープライスなパネルスタンド
用途【軽量パネル専用の使いやすい一体型ホルダー】パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下) 幅(mm)430 質量(kg)3.2 シルバー 高さ(mm)970 奥行(mm)395 対応パネル規格サイズ:A2/B2/A1、パネル寸法:W480~650/H550~900/t:30mm以下 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

軽くて丈夫なアルミ製で屋外にも設置できるロープライスなパネルスタンド
用途【軽量パネル専用の使いやすい一体型ホルダー】パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下) 幅(mm)430 質量(kg)3.8 シルバー 高さ(mm)1180 奥行(mm)480 対応パネル規格サイズ:A2/B2/A1、パネル寸法:W480~650/H550~1100/t:30mm以下 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷