273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイワパックスアルミ三方袋ALHタイプ
遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。 遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。 防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。 ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
仕様脱酸素剤使用可能 構成PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
1ケース(1000枚)ほか
48,980 税込53,878
12日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
1束
4,613 税込5,074
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
1セット(25枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装 厚さ(μm)85 材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 種類防湿シールドバッグ
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として 材質PET/AL/PE タイプスタンドタイプ 規格食品衛生法適合
1パック(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1袋(50枚)
5,320 税込5,852
翌日出荷

1ケース(2000枚)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

1袋(50枚)
3,400 税込3,740
当日出荷

1袋(50枚)
4,240 税込4,664
翌日出荷

加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性、耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装。 ハイレトルト(130×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。・アルミ箔使用により、優れた遮光性があります。 耐油性に優れていますので、油脂食品でも耐えます。 白色の総ベタ印刷をしています。
構成PET12μm/AL9μm/ドライ/NY15μm/ドライ/レトルトCP60μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
1ケース(1500枚)ほか
89,980 税込98,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(50枚)
6,440 税込7,084
翌日出荷

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:3段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径50 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:3段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径40 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:5段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径40 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP) 段数ベローズ:3段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径30
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP) 段数ベローズ:5段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径30
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:5段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径50 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ANSI/ESD S20.20、包装規格ANSI/ESD S541。Dri-Shield 2000防湿バッグ。Dri-Shield 2000防湿バッグは、静電気の影響を受けやすい電子機器に対する帯電防止環境を実現するために設計された製品です。 この防湿バッグは、すべてESDと湿気の警告シンボルが記されており、ヒートシール可能で真空包装に適しています。 アルミ被覆ポリエステル / ポリエチレンとポリエステルの多層構造で耐穿刺性バッグを実現しています。 金属層で静電気放電をシールドし、電界の浸透を最小限に抑えると同時に、湿気からも保護します。特長と利点: 湿気から保護 電界から保護 静電気放電から保護 帯電防止環境 ヒートシール 真空包装に最適 警告シンボル印刷済み アルミ被覆のポリエステル / ポリエチレン製 突き刺し強度
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 グレイ 高さ(mm)610 番号918-5614 静電気帯電防止性能あり 導電性あり アズワン品番64-1910-67
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1袋(50枚)
7,710 税込8,481
翌日出荷

SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式)
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm) 材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)有効長1.8 定格消費電力(W)1200(50/60Hz) 本体質量(kg)25 シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔) 接着部の温度(℃)約250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358 アズワン品番65-1694-49 真空到達度-99kPa以上 シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280 槽容量(L)真空:7.6 フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340 脱気速度(L/min)約77
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

真空包装適性、防湿性があります、アルミ蒸着と透明PETの衝撃耐久強力包装、バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません、ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
1ケース(500枚)ほか
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 動画あり
トイレットペーパー×1個の中に非常用トイレ6回分が入った真空パックの防災備蓄。水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。高吸収ポリマー使用で、わずか6gでも1000mlを固化できる性能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封され、トイレットペーパーの芯に凝固剤と汚物処理袋が収納されています。トイレットペーパーは厚みのある4枚重ねで、1巻15mあり、20~25回分使用可能です。未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。凝固剤は高吸収ポリマー、抗菌剤、消臭剤入りで確かな品質を確認済みです。トイレットペーパーは再生紙100%使用。エコで環境に優しい商品です。コンパクト設計で保管場所にも困りません。アルミパックされていますので、水害や害虫、カビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。(15年保証)。1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。
用途備蓄用、防災。災害時のトイレ処理用、野外活動時に。 寸法(mm)約110×120/個(真空時) 個装アルミパック 質量(g/パック)153 保存期間(年)15
1パック(6回分)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許出願済み 特願2019-134416号近年、ゲリラ豪雨、集中豪雨、台風の大型化などで洪水被害は常態化しています。急激な増水・浸水で備蓄品が水に浸かり使えなくなる場合も考慮してトイレ100回セットを防水仕様にいたしました。【持ち手が施され運搬が容易に】ポイント1段積みに強い。1箱で120kgに堪えられるポイント2浸水・水没に強い。10日間の耐水・耐圧試験をクリアポイント3コンパクトサイズ。B5より小さい安心・安全・衛生的な、10年間長期保存ができる抗菌処理凝固剤メーカーの抗菌処理凝固剤は、ノンハロゲン系抗菌薬剤添加の吸水樹脂です。用を足した後に振りかけると液体を吸収し素早く固め、凝固時に臭いの発生源を包み込むのでアンモニア等の臭いを広げません。抗菌・脱臭で安心・安全です。抗菌処理凝固剤袋はアルミ貼りで紫外線と空気をカットでき、内容物を劣化から守ります。また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。いざと言う時に備蓄品の使用期限切れの心配がないよう、10年間の長期保存ができるので安心です。10日間耐水試験品を公的機関で圧縮強度試験耐水試験10日間クリア後、耐水試験品および、比較のためメーカー同シリーズの「100回セット(緑)」「100回セットB(オレンジ)」の3点を公的機関にて圧縮強度試験を実施。フィルムパックが強度アップに繋がった事は一目瞭然です。また形状もほぼ保たれ、他2点とは違い試験後もフタを閉める事もできました。再保管も可能です。箱1つで120kgの重さに堪えられる事が試験で証明されましたので、備蓄の際には積み重ねることで省スペース化も計れます。環境にも配慮した、透けない処理袋処理袋(黒)は、地球環境に優しい再生LLD-ポリエチレン製です。収納された内容物(排泄物)が見えないように黒色着色していますが、その濃さは既存袋よりかなり濃く、ライトにかざしても透けて見えません。厚さは30ミクロンと強くて丈夫。一時保管・廃棄の際は使用済処理袋を同梱の収納袋(白)に入れまとめておけます。
厚さ(μm)30(処理袋/黒)、20(収納袋/白) マチ(mm)240(収納袋/白) セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、抗菌・消臭収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚 質量(g)7(凝固剤) 材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン、【真空パックフィルム】ナイロンポリ 寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白) 使用可能回数100 寸法(cm)約60×65(処理袋/黒) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178 質量(kg)約3.4(セット箱)
1セット
16,980 税込18,678
8日以内出荷

V-602GⅡ 真空包装機_据置型_V-602GⅡ TOSEI 動画あり
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。重なりに強い波型ヒーター(14mmシール)でアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。厚手の袋、重なりがある袋のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】380 質量(kg)130 シール【上下】600mm(14mm幅) 容量(L)【チャンバー】34 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-30(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】678×640×1214【チャンバー閉時】678×640×930 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル8本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】622×440×130 消費電力(kW)4.5(50/60Hz) 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
1台
1,090,800 税込1,199,880
4日以内出荷

Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径 40 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3153 アズワン品番65-7894-79
1袋(5個)
74,980 税込82,478
欠品中

。Parker Transair 6612 シリーズは、直径 25 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3174 アズワン品番65-7895-99
1袋(5個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。 仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz) 質量(kg)60 容量(L)【チャンバー】17 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130 消費電力(kW)1.1(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400 有効寸法(mm)【シール】300(上下) 電動機(kW)0.55(50/60Hz)
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

Parker Transair 6612 シリーズは、外径 40 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3175 アズワン品番65-7893-87
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

SV-150 真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150 TOSEI 動画あり
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。 仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC) 質量(kg)19.5 容量(L)【チャンバー】2.5 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz) 接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317 機能【ガス封入装置】- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160 電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz 消費電力(kW)0.6 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150 有効寸法(mm)【シール】フラット140 電動機(kW)0.05
1台
1,259,100 税込1,385,010
31日以内出荷

Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径は 25 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3152 アズワン品番65-7898-75
1袋(5個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

。Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 25 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3156 アズワン品番65-7894-45
1袋(2個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° エルボ継手パイプコネクタで、外径は 17 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3151 アズワン品番65-7899-23
1袋(5個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

・ガスバリヤ性の非常に優れたクラレ二軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。・優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下「食品の酸化・腐蝕・劣化の防止」「冷蔵、冷凍室での臭い・香りの防止」「ガス充填包装・脱酸素剤使用包装」に対応します。・IAシリーズ:真空脱気アルミ箔包装材・アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。・防湿性、ガスバリア性に優れています。・工業用途、食品用途、医療用途において、固体、粉体、液体を問わず幅広い分野にお使いいただけます。・左右Vノッチ付ですので開封が簡易に行えます。・脱酸素剤や乾燥材との併用に適しています。・IGNシリーズ:静電気対策包装材。ハードディスクメディア/シリコンウェハー等を湿気、パーティクルを防ぐための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー/ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。・中身が見えるため、製品の確認が可能です。・IGZシリーズ:ウエハーボックス用包装材、ハードディスクメディア、シリコンウェハー等を湿気、パーティクルから保護するための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー・ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。
1ケース(2000枚)ほか
31,980 税込35,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

湿気バリアバッグ。この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 高さ(mm)457 番号174-5058 静電気帯電防止性能あり 導電性なし アズワン品番64-2686-47
1箱(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1袋(50枚)
2,070 税込2,277
当日出荷

Parker Transair 6606 シリーズ黒色のパイプ / スタッドコネクタ間ユニオンパイプは、さまざまな設計が採用されており、産業用建物の構造によく見られる制約を克服するのに役立ちます。このコネクタは、直径 25 mm のアルミパイプに瞬時に接続できます。定格圧力が 232 psi
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3171 アズワン品番65-7897-45
1袋(5個)
40,980 税込45,078
7日以内出荷