耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
容量(mL)200
材質ステンレススチール
1目盛(mL)50
目盛あり
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
材質18-8ステンレス
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-0ステンレス
計量カップ×1、ミニザル×3のセット。
重ねてコンパクトに収納できます。
別売の「UH-4106 トレッカーアルミソロクッカー〈S〉」にザル1個分がフィットします。
別売の「UH-4107 トレッカーアルミソロクッカー〈M〉」に、セット内容全てが収納可能です。
材質ポリプロピレン
容量(mL)200
質量(g)100
製品サイズ(mm)100×100×75
1セット
¥889
税込¥978
翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
手ナシ
材質SUS304
材質18-8ステンレス
高さ(mm)70cc:30、90cc:35、150cc:43
外寸(mm)70cc:55、90cc:60、150cc:70
柄長さ(mm)70cc:68、90cc:68、150cc:68
EBM品番2290300
1セット(3個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
基本的なご使用方法は、代表的な標準型・鉄タイプと同じで用とも同一ですが、仕上がりがシルバー色系となるので、主にアルミダイカストやアルミ製品の補修に使われることが多く、自動車業界や航空機産業をはじめ様々な業界で使用されております。
混合比率が容易で作業しやすく、物理的特性が高く、様々な薬品に対しても耐久性があります。
アルミタイプというのはアルミ用という意味でなく、含有してる金属から付けられた名称であり、鉄や銅などの製品補修にご使用いただく事も当然可能です。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板
硬さ86HB
耐熱温度(℃)350
可使時間(分)45 (20℃時)
強さ圧縮強度:1480kgf/cm2、引張強度:728kgf/cm2、引張せん断強度:190kgf/cm2、曲げ強さ:824kgf/cm2
硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)
危険物の類別非危険物
混合比1:1(ベース剤:活性剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
収縮率0.004mm/cm
絶縁性能限りなく絶縁体に近い
比重(g/cm3)2.4
1セット(500g)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
持ち手は、50-06~07は両手タイプ、50-01~05、08~10は片手タイプとなります。
材質SUS304
種類手付ビーカー
1~4人にちょうど良いサイズ。3.5合炊きのマイコン式炊飯ジャー。
内なべはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。
内ぶた・内なべは着脱式で丸洗いOK。
予約炊飯機能付き。計量カップ、しゃもじ付き。
付属品軽量カップ、しゃもじ
材質内なべ:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、樹脂部(本体・ふた・ハンドル・底板):ポリプロピレン
質量(g)約2000
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×270×205
電源コード(m)1.4
1台
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
0.5合から2.5合までのごはんが炊ける!コンパクトなサイズの炊飯器。省スペースで必要な分だけすぐに炊けるため、一人暮らしの方にもおすすめです。スイッチ1つで簡単に炊飯できます。持ち手付きなので移動も楽々。付属の計量カップや内釜のメモリを目安にすればキッチンスケールで計測する手間なく、お水やお米の量を決められます。
付属品しゃもじ・計量カップ
材質本体:ポリプロピレン、内釜:アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)約1036
消費電力(W)炊飯時:200、保温時:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×187×204
最大炊飯量2.5合
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
キャッチコピー:カラフルな水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれる!。商品説明:カラフル水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれます。ライトと3種類のキラキラ素材で、幻想的なペンライトが完成します。カラフル水玉は自分で好きな色にできます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:20分。別途用意するもの:水、コップ、計量カップ、絵の具、はさみ、セロハンテープ、ペットボトル(200ml以上)、単4電池×3。
セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉グリッター×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、アルギン酸ナトリウム×1、乳酸カルシウム×1
材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、薬さじ:PP、スポイト:PE、ホログラムグリッター星:PET、ラメ粉グリッター:PET
寸法(mm)完成サイズ:約Φ40×210
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥882
税込¥970
5日以内出荷
多彩な実用的な炊飯メニュー、(白米、早炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、低温調理、蒸し料理)。選べる白米のかたさ。人気な蒸し料理、低温調理(レシピ付き)で家族全員分まで調理出来る大容量サイズ。ラクラク操作パネル、見やすい大きいボタン。ワンタッチオープン。本体はオシャレなマット色。セット内容:本体、電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
セット内容本体。電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
材質本体/ふた/ハンドルーポリプロピレン。内釜-アルミ板(フッ素樹脂塗装)
質量(kg)約4.3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)860
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×404×234
最大炊飯量約1.8L(10合)
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。
5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。
マイコン制御で操作もとても簡単です。
内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L)
仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約
付属品しゃもじ、計量カップ
材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ
消費電力(W)430
定格電圧(V)100(50/60Hz)
本体質量(kg)2.3
電源コード(m)約1(コードリール式)
加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227
保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
炊き立ての美味しさを車でも
速くて、旨い。
12V弁当箱炊飯器なら、超高速なのにふっくら美味しい。
車のシガーソケットに差すだけで美味しい炊き立て米をいただくことができます。
お茶碗一杯、最速25分!
最大一合まで炊けるから、大盛りで食べたい!と言う方にもおすすめです。
弁当箱炊飯器はシリーズ累計15万台突破!
家庭用コンセントで使用できる「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」から始まり、シリーズ累計なんと15万台を突破!
たくさんの方にご愛用いただき、高評価のお声が続々と届いています。
車載専用設計、12V
車でも美味しく炊ける、専用設計の12V仕様。
自慢の「かこみ炊き」でお米をムラなくふっくら炊き上げるからとっても美味しい!
手順もかんたん。
お米と水を入れて、シガーソケットに差すだけ。
炊き上がったらそのまま豪快におかずを乗せて、弁当箱炊飯器を器代わりにしていただくことも可能です♪
嬉しい収納性能
収納袋が付属しているので、本体はもちろん計量カップや専用ケーブルもまるっと収納可能。
車種によっては、グローボックスや肘掛けの中に収納できちゃいます。
また、本体は丸洗いが可能なのでお手入れも楽々♪
車中泊や長距離移動に
なんといっても車中泊に最適!
火を使わないので安心して使用することができますね♪
長距離移動にもおすすめです。
サービスエリアで美味しいおかずを買って、炊き立てのお米と一緒にいただきましょう!
用途車で炊き立てのお米が食べられる12V弁当箱炊飯器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×80
質量(g)約817(ケーブル含む)
電源(V)DC12、9.2A(シガーソケットより給電)
定格消費電力(W)110
電流ヒューズ10A
炊飯容量最大:0.18L(1合)
時間炊飯:0.5合・約25 分/1合・約40分(浸水・蒸らし時間除く)
材質フタ:PC パッキン・シリコン、収納ポーチ:不織布、炊飯釜:アルミ/フッ素加工
ケーブル長(cm)135
モード保温機能(温度センサー)、空焚き防止機能
セット内容炊飯釜、フタ、シガーケーブル、計量カップ、収納ポーチ、予備つまみ、取扱説明書
保証期間購入日より12カ月
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
用途生活家電、掃除用品
セット内容本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ
材質アルミニウム、ポリプロピレン
寸法(mm)本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227
質量(g)1200
電源(V)AC100
タンク容量(L)350
コード長さ(m)4
消費電力(W)(50/60Hz)950
スチーム温度(℃)100
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
360°回転給電台が便利なコードレススチームアイロン。かけ面はアルミ材質にセラミックコートでしなやかに。ダイヤル式の温度調節が使いやすい。360°回転する給電台がとっても便利。給電台にスッキリ収納できる電源コード。スチーム量も必要十分。温度感知サーモと温度ヒューズで安心の2重安全構造。通電時(給電/加熱)にパイロットランプ点灯
仕様温度サーモスタット:250V 16A 200℃
付属品給電台(スタンド)・計量注水カップ(70ml)
質量(kg)カートン:(約)10.6
消費電力(W)1100
定格電圧(V)100 50/60Hz
本体寸法(mm)(約)W241 × D102 × H113、スタンド含む:(約)W243 × D130 × H202
本体質量(g)(約)776、スタンド含む:(約)1,230
電源コード(m)(約)1.5 HHFF 1.25mm×2
温度ヒューズ250V 15A 240℃
温度調整範囲(℃)(約)110~190(ドライ・スチーム)
色(本体)ホワイト(ブルータンク)
入数カートン:6台入
面積(cm2)アイロンかけ面:(約)128
カートン寸法(mm)(約)W483 × D296 × H445
水タンク容量(mL)(約)70(MAX・水タンク固定式)
スチーム量(mL/min)(約)10/分±3 滴下式
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。
混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。
鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。
使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。
誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板
硬さ97HB
耐熱温度(℃)350
可使時間(分)45 (20℃時)
強さ圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2
硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)
危険物の類別非危険物
混合比1:1(ベース剤:活性剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
収縮率0.004mm/cm
絶縁性能限りなく絶縁体に近い
比重(g/cm3)2.4
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊きIHジャー炊飯器です。主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。かたさと食感をお好みに合わせて炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨みを引き出し個人の好みでさらに美味しく炊けます。健康食メニュー搭載で低糖質(10%カット)・おかゆ・玄米・麦飯・雑穀米・おこわも炊けます。底ヒーター(1370W)+蓋ヒーター(30W)のWヒーターで一気に高温で炊くことで、お米の芯まで熱を加え、よりふっくら美味しく炊き上げます。3.0mmの極厚火釜と1400Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。炊飯メニューは無洗米、白米(新米、早炊き、省エネ)、炊込みがあります。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)約293×345×260
質量(g)5900
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1400
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:1.8L(10合) ・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み:1.08L(6合) ・低糖質:0.9L(5合) ・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合)
区分D
年間消費電力量(kWh/年)140.1
消費電力量(Wh)235.4(1回あたりの炊飯時)、23.2(1時間あたりの待機時)、0.58(1時間あたりのタイマー予約時)、0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】62g
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。
通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。
メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。
メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。
コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ホワイト
寸法(mm)225×202×221
質量(g)1400
材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)280(炊飯時)
モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質
最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)
電源コード(m)約1.4
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
アズワン品番64-8927-92
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
炊飯、早炊きモード以外にもケーキ作りやヨーグルトなど、6種類の調理モードを搭載。コンパクトなのに炊飯能力はたっぷり4合炊き。暮らしに馴染むシンプルなデザインの炊飯器です。
付属品蒸し皿、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書兼保証書
材質内釜:アルミ、フッ素樹脂コーティング
質量(kg)1.93
タイプマイコン式
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×195
機能メニュー:炊飯、早炊き、お粥、スープ、煮る、ケーキ、蒸す、ヨーグルト、保温
保証期間1年間
消費電力量(Wh)炊飯時:1回あたり385、保温時:1時間あたり6、予約時:1時間あたり0.26、待機時:1時間あたり0.26
最大炊飯量白米4合
保温時間(h)12
ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。
早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。
炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。
キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。
付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書
質量(kg)約2.8
タイプマイコン式
消費電力(W)500
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215
機能早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(~24時間/30分刻み)、保温(12時間)
コーティング(内窯)アルミ、フッ素コーティング
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大炊飯量白米:約0.8L(5合)
炊飯予約機能:1~24時間で設定ができます。保温機能:最大12時間まで(30分刻み)。しゃもじフック付属:付属のしゃもじを引っ掛けられます。本体取っ手つき:設置場所の移動もラクラク 。使いやすい4つのポイント1ワンタッチでオープン:ワンタッチで外蓋が開きます。2扱い易い操作パネル:くっきり見やすいデジタルパネルと大きく押しやすいメニューボタン3しゃもじフック付属:しゃもじの置き場所に困らない。とっても便利なしゃもじフック付属4本体持ち手つき:持ち運びの際や、本体下の拭き掃除に便利な持ち手つき。
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。保温:12時間(最長12時間保温可能ですが、長時間の保温はオススメいたしません。ごはんが乾燥して劣化するため味が損なわれます。6時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切りかえを推奨します。)
セット内容本体、内釜、スチーム皿、電源コード、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ(約160mL)、取扱説明書(保証書)
材質/仕上内釜:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)2.85
タイプマイコン式
消費電力(W)600
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215
モード白米(約45分)・早炊き(約35分)・無洗米(約45分)・玄米(約60分)・おかゆ(約60分)
最大炊飯量0.8L(5合)
タイマー機能予約1時間~24時間(30分刻み)
上下のヒーターで一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊きジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに9通りの炊き上がりのかたさや食感を設定することが出来ます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(450W)+蓋ヒーター(25W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】27.4g
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))、電源コードセット
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
質量(g)2800
定格消費電力(W)炊飯時:475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×201
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:0.54L(3合) 、炊込み/玄米/麦飯/雑穀米/おこわ:0.36L(2合) 、低糖質:0.27(1.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。
0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。
難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。
0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。
内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に
付属品しゃもじ、計量カップ
材質本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装)
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)1100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)230
電源コード(m)1.4
時間炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合)
炊飯容量0.09-0.27L(0.5合-1.5合)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×180×155
保温時間(h)1-2
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ