「アルミ 黒染め」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
8,350税込9,185
1本
翌日出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
カプラ式パワフルジョイント キャップ付 モトコマカプラ式パワフルジョイント キャップ付モトコマ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
衝撃とトルクに強いプロ仕様です。
用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-2231材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ全長(mm)90差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)25
強密着性の薄膜黒色塗料 ブラックシールプラス オーデック強密着性の薄膜黒色塗料 ブラックシールプラスオーデック
3,490税込3,839
1本(420mL×1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。成分樹脂ワニス、カーボンブラック容量(mL)420(エアゾール)硬さ【塗膜】2H耐熱温度(℃)上限90膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)1~2
簡易な黒染スプレー ブラックシール オーデック簡易な黒染スプレー ブラックシールオーデック
3,500税込3,850
1本(420mL×1本)ほか
当日出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆黒染した鉄鋼製品、部品の補修ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色容量(mL)420(エアゾール)硬さ【塗膜】2H膜厚(μm)5~10(目安)潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。噴射剤DME危険等級溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)2~4
ブラックシール(エアゾール) オーデックブラックシール(エアゾール)オーデック
169,800税込186,780
1箱(48本)
5日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
ブラックシール(エアゾール) オーデックブラックシール(エアゾール)オーデック
21,980税込24,178
1箱(6本)
5日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-57危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
ブラックシール・プラス エアゾール 6本入 オーデックブラックシール・プラス エアゾール 6本入オーデック
21,980税込24,178
1箱(6本)
5日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒色塗装や防錆、加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)にご使用ください。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-59危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量480mL危険物の性状非水溶性
替刃式折込鋸 替刃 金工用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 金工用SHARK SAW
848税込933
1枚
翌々日出荷
ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途アルミ管、銅管、鉛管表面処理(刃部)黒染仕上げ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.8±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)1.05
替刃式折込鋸 金工用 SHARK SAW替刃式折込鋸 金工用SHARK SAW
1,688税込1,857
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途アルミ管、銅管、鉛管ピッチ(mm)1.05表面処理(刃部)黒染仕上げ折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.8±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
クランクハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランクハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。 ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途装置、設備などの操作用部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
”ジェットブラックヤスリ” エンジニア”ジェットブラックヤスリ”エンジニア
3,898税込4,288
1本
当日出荷
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上しました。平ヤスリの目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。簡単に切削粉の除去ができ、目詰まりしにくいです。アルミなどの粘りが強い金属や樹脂成型品の切削時も、切れ味が持続します。
用途アルミ・銅・貴金属・樹脂・鉄・ステンレスに。アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレスに。トラスコ品番146-0033材質炭素鋼形状三角全長(mm)325タイプ中目刃長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
ファイン・耐熱ブラッセン ファインケミカルジャパンファイン・耐熱ブラッセンファインケミカルジャパン
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
ファイン・耐熱ブラッセンは耐水・耐熱性に優れており、鉄はもちろん、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます。熱硬化後は耐油・耐溶剤性に優れます。耐熱温度は400℃以上です。超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μmの真っ黒な仕上がりとなります。塗膜は強靭で密着性・耐摩耗性に優れます。ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く、必要なところに必要量だけを塗布できます。耐油性・耐溶剤性が必要な場合は250℃以上の温度で1時間以上加熱硬化して下さい。高温で長時間加熱する程、耐油性・耐溶剤性が向上します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属の黒染(着色)使用方法(1)シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。(2)良く攪拌して目的物より20~30cm離して均一に薄く塗布して下さい。1回で均一に仕上がらない場合は、10分程置いてから薄く塗り重ねて下さい。(3)30分程で指触乾燥しますが完全乾燥には2時間ほどかかります。完全乾燥してから使用して下さい。急ぐ場合は、スプレー後30分程置いてから100℃で20分ほど乾燥して下さい。膜厚(μm)2~3密着性碁盤目試験常温乾燥:100/100、400°6時間:100/100、600℃1時間:100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)危険物の性状非水溶性
倍力金切はさみ BIGMAN(ビッグマン)倍力金切はさみBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム全長(mm)270質量(g)500刃部硬度HRC60~62仕上黒染
アルミアジャストストッパーボルト ナベヤアルミアジャストストッパーボルトナベヤ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ワークの位置決めに最適です。
材質【ストッパボルト】S45C、【アジャストストッパボルト】A5056質量(g)16表面処理【ストッパボルト】黒染め、【アジャストストッパボルト】アルマイト処理熱処理【ストッパボルト】球面部焼入HRC45以上RoHS指令(10物質対応)対応
トルク・グリップ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/強化スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/強化スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)110材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)110材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/弱圧スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)110材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無しピン無し/強化スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無しピン無し/強化スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
909税込1,000
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無しピン無し/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無しピン無し/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
909税込1,000
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無しピン無し/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無しピン無し/弱圧スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
909税込1,000
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
749税込824
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/強化スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/強化スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
温度範囲(°F)~230材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
温度範囲(°F)~230材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/弱圧スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
温度範囲(°F)~230材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/強化スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/強化スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
温度範囲(°F)~482材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムねじ2A-UNCRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
温度範囲(°F)~482材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムねじ2A-UNCRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/弱圧スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
温度範囲(°F)~482材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムねじ2A-UNCRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
温度範囲(°F)~230材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール無し、インチサイズ/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール無し、インチサイズ/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~482
くさびクランプ、口金を加工して使用するタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)くさびクランプ、口金を加工して使用するタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)くさびクランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ精密ドライバーセット(6pcs) H&Hアルミ精密ドライバーセット(6pcs)H&H
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器に
材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPRセット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)商品構成セット品
ジェットブラックヤスリセット エンジニアジェットブラックヤスリセットエンジニア
8,198税込9,018
1セット
当日出荷から6日以内出荷
目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能
研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
TAPD**BS(アルミー鉄)(鉄/塗装ブラック(艶有)) 大阪魂TAPD**BS(アルミー鉄)(鉄/塗装ブラック(艶有))大阪魂
10,980税込12,078
1箱(1000個)
81日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理塗装ブラック(艶有)
サーバーラック用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)サーバーラック用ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,086税込2,295
1個
4日以内出荷
扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)適合板厚(mm)1.0表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染めタキゲンコード13307
クロゾメリキッド TRUSCOクロゾメリキッドTRUSCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1缶(4L)
当日出荷
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)主な用途鉄部主成分硫酸ニッケル、リン酸、水トラスコ品番489-6572質量(kg)4.4使用温度範囲(℃)10~30危険物の類別非危険物
フレキシブルWソケット 双龍 スターエムフレキシブルWソケット 双龍スターエム(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら