8,959件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.27 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.23 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.27 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
特価
4,110 税込4,521
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(10個)
540 税込594
当日出荷

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
1本
特価
61 税込67
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(25本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
材質アルミ
1本
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
829 税込912
6日以内出荷

アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に 材質アルミニウム合金
1パック(20本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ 下穴径(Φmm)9.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-89 頭部平頭 入数32 ナット径M6×1.0
1パック(32個)
1,530 税込1,683
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD) 公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)