材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
高さ(mm)1170
幅(mm)970
質量(kg)6.6
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
欠品中
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。
5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
材質ポリプロピレン
質量(g)94
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)29
1個
¥308
税込¥339
当日出荷
樹脂プレートの取り付け用パーツです。
フレームにワンタッチで取付可能です。
樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN
材質ポリプロピレン
長さ(mm)2000
質量(g)81/m
シリーズGF
1個
¥875
税込¥963
9日以内出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
セット内容ハードブラケットSG×1、六角穴付ボルト(M6×22)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)104
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥779
税込¥857
9日以内出荷
適合SF30シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)2.6
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
材質ポリアミド
質量(g)4.7
適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
色ブラック
質量(g)1.3
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
材質ポリアミド
質量(g)4.8
適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)2.3
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
材質ポリアミド
質量(g)10.9
材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR
質量(g)4
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM8
ねじの呼びM8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
色ライトグレー
質量(g)1.3
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。
ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
材質(本体部)アルミ押出材、(芯材)鉄
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)122
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ