アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。
表面処理剥離処理
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)58
粘着力(N/25mm)16.5
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
粘着力大で、重ね貼りができます。
民間工事物件向き 保温材目地シール
切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。
幅(mm)50
質量(g)530
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)6.8
引張強度(N/10mm)75
粘着力(N/25mm)17
粘着タイプ強接着力
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で切れます。
用途断熱材固定用
伸び(%)5
粘着力(N/10mm)11.4
巻戻し力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)72
保持力(mm/60分)0.0
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様光沢なし・離型紙付き
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
仕様光沢あり
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード