「アルミゴミ箱」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分別ダストボックス アルミパネルタイプ 2ユニット<配送時組立サービス付> イトーキ分別ダストボックス アルミパネルタイプ 2ユニット<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
仕様インナー容器:30リットル×2個、投入口カラー:W(すべてグレー)、A(グリーン・レッド)、投入口:丸型2個幅(mm)609質量(kg)17.8シルバー高さ(mm)789材質(本体)アルミ押出材、アルミ成型品奥行(mm)366サービス分類組立・設置・取付
分別ダストボックス アルミパネルタイプ 1ユニット<配送時組立サービス付> イトーキ分別ダストボックス アルミパネルタイプ 1ユニット<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
仕様インナー容器:45リットル×1個、投入口カラー:グレー、投入口:角型1個幅(mm)500質量(kg)15.3シルバー高さ(mm)789材質(本体)アルミ押出材、アルミ成型品奥行(mm)366サービス分類組立・設置・取付
集塵機能付テーブルソー パオック集塵機能付テーブルソーパオック
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20取扱説明書(2.82MB)チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
セキスイ ものほし台用 ブローおもし 積水樹脂セキスイ ものほし台用 ブローおもし積水樹脂
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
セキスイ製物干し台の転倒防止に、ブロー式おもし。 積水製の物干し台専用。溝や支柱にぴったりはめて使える。水や砂を入れて使用する。 ステンレスものほし台ブロー台付きBD-50S・アルミものほしブロー台付きABD-50LG(物干し台の支柱に通して使えます)に使用可能 屋外ゴミ箱の重石や日よけの重りにも。
材質ポリエチレン樹脂質量(kg)1グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×22×16
SB-1 0.03 セイケツネットワークSB-1 0.03セイケツネットワーク(2件のレビュー)
189税込208
1セット(10枚)
当日出荷
分別式のゴミ箱に便利な透明タイプのゴミ袋です。 燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、スチール缶、アルミ缶、プラスチック、食材パック・・・環境保護が常識の昨今はゴミ分別もどんどん複雑になりつつあります。 そんな細かな分別でも効率よく、たっぷり入るサイズがおススメです。 容量45Lでペットボトルなどかさ張るゴミもまとめて入れられるので、ペットボトルを洗って乾かしておけばニオイを気にすることなく、一気にゴミ出しできます。 またゴミ袋としてだけでなく、引っ越しや大掃除の際の仕分け、押し入れやクローゼット内のお片付けにも重宝します。 日々の暮らしをかしこく過ごす必需品、タテ8cm、ヨコ65cm、厚み.3mmのポリ袋です。
入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800
カレンカートⅡ ナビス(アズワン)カレンカートⅡナビス(アズワン)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。 ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。 万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
貼る脱臭剤 豊田化工貼る脱臭剤豊田化工(2件のレビュー)
669税込736
1個(15包)
当日出荷
どこでも貼れる脱臭剤のリニューアル品です。新たにアルミ蒸着チャック付袋にして長期の保存が可能になりました貼ることが出来る脱臭剤。ゴミ箱のフタ、トイレや下駄箱、食器棚などのニオイの気になるところに。
危険物の類別非危険物
185ミリ 防じんマルノコ マキタ185ミリ 防じんマルノコマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)185ノコ刃内径(Φmm)20(25)最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251全長(mm)334仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様質量(kg)4仕様・用途集じん機接続可
充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです。2寸2分の板材を一発切断できます。ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています。切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です。定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています。可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます。
用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断。付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(g)3300回転数(min-1[r.p.m])4100内径×外径(Φmm)【ノコ刃】165×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37
屋外用アルミダストボックス 90cm ワンモード屋外用アルミダストボックス 90cmワンモード
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ダストボックス、収納
材質アルミ寸法(mm)(前面口)845×400奥行(mm)(取っ手)20内寸(mm)875×540×630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×610×715アジャスター調整範囲(mm)25
屋外用アルミダストボックス 70cm ワンモード屋外用アルミダストボックス 70cmワンモード
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ダストボックス、収納
材質アルミ寸法(mm)(前面口)648×400奥行(mm)(取っ手)20内寸(mm)678×540×630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×610×715アジャスター調整範囲(mm)25
屋外用アルミダストボックス 120cm ワンモード屋外用アルミダストボックス 120cmワンモード
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ダストボックス、収納
材質アルミ寸法(mm)(前面口)1148×400奥行(mm)(取っ手)20内寸(mm)1178×540×630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×610×715アジャスター調整範囲(mm)25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら