23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。 材質アルミ合金
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います 材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。 また50mm毎に赤い目盛り線になっています。 裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミジョイント部:ABS樹脂 許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。 幅(mm)50 付属品収納ナイロン袋
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)アルミスタッフ
裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。最軽量でコンパクト。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。 質量(g)1190 段数3 全長(m)3 全縮(mm)1197
1本
6,998 税込7,698
14日以内出荷

建築・土木工事などで大活躍! 軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製スタッフ 軽くて水に強く、耐久性も抜群です 伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します 表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています 長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) センターライン付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛 幅(mm)39 厚さ(mm)25 段数3
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7 段数4 全縮(mm)2010 トラスコ品番382-1196 質量(kg)3.2 マイゾックスコード11201
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド 幅(mm)60 仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm 材質アルミ製 厚さ(mm)6
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(m)3(3段) 仕様側面目盛付 材質アルミ 質量(kg)0.8 目盛表:1mm直読数字、 裏:尺相当目盛 収納寸法(mm)1140
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

1個
2,888 税込3,177
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定 全長(m)5 段数5 トラスコ品番735-7460 材質アルミ 幅(mm)50 全長(mm)1245~5000 質量(kg)1.7 マイゾックスコード217630
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

段数の少ない軽量スタンダードタイプ(ステンレス製底金具)5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。
用途測量作業に。 材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂 幅(mm)50 タイプ5段 目盛(mm)表面:10、裏面:1
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮長(mm)645~2000 段数5 付属品吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シール トラスコ品番102-8467 材質アルミ 質量(g)900 マイゾックスコード221495
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様赤数字入、メートル目盛
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。
適合3m×3段・5m×5段・7m×4段
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。付属のピンポール以外でも使用可能。ピンポールの抜け止めストッパー付。
その他3m~7mまでの全てのアルミスタッフ セット内容本体、専用ピンポール(30cm)、ピンポールストッパー、ピンポール固定キャップ 質量(g)81 サイズ(mm)127×66×25
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷