クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110
寸法l(mm)700
内径d(Φmm)104
最小曲半径100R
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm)
ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ製
長さ(m)1.06(圧縮時)
長さL(m)4
使用温度+200迄
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)4(圧縮時1)
温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます
材質アルミニウム
長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
関連キーワード