材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17
使用温度(℃)最高/1900、常用/1800
化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6%
密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
外径×高さH(Φmm×mm)60×35H
TGK品番129-31-74-01
材質アルミナ純度:>98%、(純度)
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-60R
耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
外径×高さH(Φmm×mm)150×50H
TGK品番129-31-74-05
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-150R
1個
¥7,690
税込¥8,459
6日以内出荷
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外形寸法(mm)120×50H
TGK品番129-31-79-23
品番997-120R
1個
¥10,400
税込¥11,440
6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)1300(常用)
厚さ(mm)約3.35
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外形寸法(mm)100×50H
TGK品番129-31-79-22
品番997-100R
1個
¥8,190
税込¥9,009
6日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)90×50H
TGK品番129-31-74-02
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-90R
1個
¥4,490
税込¥4,939
10日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外形寸法(mm)150×50H
TGK品番129-31-79-24
品番997-150R
1個
¥12,500
税込¥13,750
6日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)120×50H
TGK品番129-31-74-04
材質アルミナ純度:>97%、(純度)
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-120R
耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
1個
¥5,790
税込¥6,369
8日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)100×50H
TGK品番129-31-74-03
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-100R
1個
¥5,190
税込¥5,709
6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外形寸法(mm)60×35H
TGK品番129-31-79-20
品番997-60R
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外形寸法(mm)90×50H
TGK品番129-31-79-21
品番997-90R
1個
¥7,190
税込¥7,909
6日以内出荷
材質アルミ純度97%
関連キーワード