化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)1300(常用)
厚さ(mm)約3.35
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
耐熱性、耐食性に優れています。
用途蛍光粉や電子製品の粉末焼結用。
材質/仕上アルミナ
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
ロックウェル硬度86HRA
体積密度(g/m3)3.9
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
仕様かさ密度(cm):3.9g/3
タイプふた
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
材質アルミナ(99.7%)
耐熱温度(℃)1750
高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%
最高使用温度(℃)1700
吸水率(%)0
熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K
曲げ強度(MPa)300
比重(g/cm3)3.9
高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%
最高使用温度(℃)1700
吸水率(%)0
熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K
曲げ強度(MPa)300
比重(g/cm3)3.9
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
使用温度(℃)1600
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
1個
¥7,390
税込¥8,129
6日以内出荷
1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
アルミナ純度:>99.9%
特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa
材質Al2O3(純度99%)
ロックウェル硬度86HRA
体積密度(g/m3)3.9
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
アルミナ純度:>99.9%
特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
TGK品番0129-31-76-38
1枚
¥3,390
税込¥3,729
6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
容量(mL)500
TGK品番129-31-76-27
品番シリンダー997
外径×高さH(Φmm×mm)92×125
1個
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
容量(mL)500
TGK品番129-31-71-08
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番シリンダー型
外径×高さH(Φmm×mm)92×125
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ