蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)1300(常用)
厚さ(mm)約3.35
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17
使用温度(℃)最高/1900、常用/1800
化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6%
密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
外径×高さH(Φmm×mm)60×35H
TGK品番129-31-74-01
材質アルミナ純度:>98%、(純度)
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-60R
耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
仕様本体のみ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
ロックウェル硬度86HRA
体積密度(g/m3)3.9
関連キーワード