絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)100
材質HB
化学組成SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)1500
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
使用温度(℃)1800
スペースCC
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
耐熱衝撃性に優れる。
形状丸凹形二つ穴
使用温度(℃)1550
化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1550
化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
関連キーワード