他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質アルミラミネート型5層構造
スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
4層構造で、遮光性に優れ、ガス透過は非常に少ない。機械強度に優れています。耐熱温度:70℃
仕様2つ口コック付き
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)0.05
フレックサンプラーバッグにアルミコートを施しており、遮光性能に優れています。
無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質PET(アルミコーティング)
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
持ちやすく手に優しいソフトハンドル付きの保冷バッグ
レジャーやショッピングなどに
コンパクトに折りたためて持ち運びラクラク
ワイドな底マチが約16cm、たっぷりはいります
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
規格食品衛生法適合
丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。360°自由回転するダブルキャスタータイプ。静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスターです。ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。TSALOCK付き。セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができます。※TSAロックとは、国土安全保障省運輸保安局が認定し、TRAVELSENTRY社が管理・運営しているシステムです。
その他旅行目安:7泊以上対応
材質アルミニウム合金(本体+ドローバー)
質量(kg)約6.8
寸法(縦×横×奥行)(mm)約ケース76.5×53×30.5
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。360°自由回転するダブルキャスタータイプ。静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスターです。ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。TSALOCK付き。セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができます。※TSAロックとは、国土安全保障省運輸保安局が認定し、TRAVELSENTRY社が管理・運営しているシステムです。
その他旅行目安:3~7泊対応
材質アルミニウム合金
質量(kg)約5.4
寸法(縦×横×奥行)(mm)約ケース67×45.3×27.8
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。360°自由回転するダブルキャスタータイプ。静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスターです。ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。TSALOCK付き。セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができます。※TSAロックとは、国土安全保障省運輸保安局が認定し、TRAVELSENTRY社が管理・運営しているシステムです。
その他旅行目安:1~3泊対応
材質アルミニウム合金
質量(kg)約4.3
寸法(縦×横×奥行)(mm)約ケース55.2×33.8×25.1
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
材質本体:表面=本体:表面=ポリエステル(アルミ蒸着)、内面=発泡ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン
適合車種Aprilia Tuareg 660 BMW R 120 G ADV R 120 R R 120 S ADV R 120 S R ADV R 120 Xrambler R 1200 GS R 1200 GS ADV LC R 1200 GS ADVENTURE R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1200 R R 1200 R LC R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS R120 G R120 S R120 S R Harley Davidson Pan America 1250 Husqvarna Norden 901 KTM 890 Adventure Moto Guzzi V85 TT (2019-2022) Triumph Scrambler 1200 XC (2019-2022) Scrambler 1200 XE (2019-2022) Yamaha Tenere 700
1個
¥239,800
税込¥263,780
36日以内出荷
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質ふっ化ビニール
適合車種Aprilia Tuareg 660 BMW R 120 G ADV R 120 R R 120 S ADV R 120 S R ADV R 120 Xrambler R 1200 GS R 1200 GS ADV LC R 1200 GS ADVENTURE R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1200 R R 1200 R LC R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS R120 G R120 S R120 S R Harley Davidson Pan America 1250 Husqvarna Norden 901 KTM 890 Adventure Moto Guzzi V85 TT (2019-2022) Triumph Scrambler 1200 XC (2019-2022) Scrambler 1200 XE (2019-2022) Yamaha Tenere 700
1個
¥249,800
税込¥274,780
36日以内出荷
適合車種Husqvarna Norden 901
適合車種Husqvarna Norden 901
軽量で手軽に使えるアルミ保冷バッグ断熱性の高い素材で、食品や飲み物等の保冷に便利なアルミ製保冷バッグです。
市販の保冷剤と併用で、保冷効果がアップします。柔らかく小さく折りたたんで収納できます。
底マチが14cmあり、たっぷり入る軽い素材なので、行楽やキャンプ、ショッピングなど持ち歩きに便利です。
材質本体:アルミ・蒸着フィルム・ポリエチレン発泡、持ち手:ポリエチレン
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×14×27
適合車種Aprilia Tuareg 660
適合車種Aprilia Tuareg 660
適合車種Moto Guzzi V85 TT (2019-2022)
1個
¥339,800
税込¥373,780
36日以内出荷
適合車種Moto Guzzi V85 TT (2019-2022)
1個
¥329,800
税込¥362,780
36日以内出荷
適合車種BMW R 1100 GS R 1100 R R 1150 GS R 1150 GS ADVENTURE R 1150 R R 850 GS R 850 R
適合車種Triumph Scrambler 1200 XC (2019-2022) Scrambler 1200 XE (2019-2022)
適合車種Triumph Scrambler 1200 XC (2019-2022) Scrambler 1200 XE (2019-2022)
適合車種Yamaha Tenere 700
1個
¥329,800
税込¥362,780
36日以内出荷
適合車種BMW R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS
適合車種BMW R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS
適合車種BMW R 1100 GS R 1100 R R 1150 GS R 1150 GS ADVENTURE R 1150 R R 850 GS R 850 R
仕様1つ口キャップ付き
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。
材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン
色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合車種Harley Davidson Pan America 1250
1個
¥329,800
税込¥362,780
36日以内出荷
材質アルミニウム蒸着、ポリエチレン発泡、ポリエチレン
寸法(mm)300×330
マチ(mm)170
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
軽くて便利。折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。アルミ素材で保冷力アップ。折りたたみできるので小さく収納可能。軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。
用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル
材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
UnitGarage (ユニットガレージ)アルミパニアケース(ペア) Atlas 47L+41L with サブフレームs R1200GS LC - R1250GS & ADV | AL2C-BL-1927
適合車種BMW R 1200 GS ADV LC R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ