パーティーの空間をポップに変えるバルーンデコレーション。付属のストローで空気を入れます。
材質バルーン:ナイロン(アルミ蒸着) ストロー:ポリプロピレン
手軽に使えて視認性も高い、人気のエアーPOPです。
用途ぷかぷかエアーポップでお客様をわくわくさせる、夏の売り場作りに。
仕様吹後サイズ(mm):直径300
材質アルミ蒸着複合フィルム
圧倒的なボリューム感でインパクト抜群!自立型で軽いため、移動が簡単!。バルーン本体と脚の2ユニット構成です。脚に重りなどを取り付けると、より安定します。
セット内容ハンドポンプ1個、ゴムひも、組立説明書付
材質アルミ蒸着
寸法(幅W×高さH)(cm)78×124
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
パーティーの空間をポップに変えるバルーンデコレーション。付属のストローで空気を入れます。
材質バルーン:ナイロン(アルミ蒸着) ストロー:ポリプロピレン
厚さ(mm)210
色ライトピンク、ライトブルー、シルバー
質量(g)8
外径(Φmm)330
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
このサイズは、キャラメルをくるっとラッピングするのに最適です!食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。防湿セロファンは手切れが良く、ねじって包んでも勝手に解けにくいなどの特長があります。
材質防湿セロファン#300
寸法(mm)60×100
1袋(1000枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
10インチ(約25cm)の可愛いハート型にふくらむ人気のバルーン。5色アソートです
用途イベント・催事などの配りもの、装飾など
色ホワイト・ピンク・レッド・イエロー・ブルー
1袋(15個)
¥459
税込¥505
当日出荷
バルーンをたたいて盛り上げよう!
材質PE
寸法(mm)100×405
質量(g)11
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。
直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500
色赤
吸入口径(Φmm)約90
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
かわいい動物や花などが作れます。子供会・パーティー・宴会などお子様はもちろん大人にも喜ばれます。定番の15色100入りアソートです。
用途イベント・催事などの配りもの、装飾など
セット内容ペンシルバルーン100本、目玉シール1枚、作り方説明書1枚
色ピンク・イエロー・ホワイト・スカイブルー・ダークグリーン・ブルー・パープル・レッド・オレンジ・ブラック・ライラック・肌色・キャラメル・グレー・グリーン
1袋(100本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ハートのバルーンでイベントを盛り上げよう!。吊り穴上部3ヶ所・下部1ヶ所
材質PVC
寸法(高さH×幅W)(cm)40×45
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm)800
質量(kg)3.8(片側)
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)
タイヤタイプバルーンタイヤ
材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
吊り穴上部3ヶ所、下部1ケ所
材質PVC
色青(無地)
寸法(高さH×幅W)(cm)40×45
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
糸・台紙付。「ヘリウムガス」「ハンドポンプ」対応(別売)
容量(L)約16
材質天然ゴム
開いて、留めて、吊るすだけ。組み立て簡単なハニカムボールです。通年使えるカラーでバリエーション豊富に揃えました。上部に全長20cmのヒモが輪っか状についているので、吊るす際はヒモなどを足して長さを調節しながら取り付けてください。
厚さ(g/m2)28
材質紙
仕様クリップ・ヒモ付(ヒモ全長200mm)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします。・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます。・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。・半径40m(直径80m)の広範囲照明です。・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、
セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書
材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン)
消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320
本体質量(kg)約18.4
入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz
適合品番JD-BL30K(専用三脚)
発光色昼白色(5000K±10%)
サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射距離(m)直径80
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
キャッチコピー:宙に物体が浮く!?不思議な工作キット。商品説明:テンセグリティ構造を使って宙を浮いているように見える不思議なオブジェを木工策でつくる
セット内容バルーンハウス用カットベニヤ×1、ねんど赤×1、工作ボンド×1、アルミ芯×1
材質木、樹脂中空体、パルプ、アルミ
寸法(mm)180×35×240
荷姿ヘッダー付袋入
1セット
¥482
税込¥530
5日以内出荷
関連キーワード