用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質アルミ(A5052)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5052BD
外径公差(mm)±0.08
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)
公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質アルミ(A2017)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A2017BE
外径公差(mm)±0.33
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0,+3)
サービス分類オーダー・加工
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等
全長(mm)1000
関連キーワード