こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
トラスコ品番288-0211
質量(kg)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ガス・水道管などの締付・解体作業に!
パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。
アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用。
最適な熱処理により抜群の耐久性。
品質はJIS強力級の各サイズに相当。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミ合金製で、一般品の約2/3の軽さです。
ハードワークにも適合する完全プロ仕様。
アルミフレームで軽くて丈夫です。
強化した刃先はしっかり食い付き高耐久です。
便利なパイプ呼び径目盛表示付です。
用途各種配管の締め・緩め作業に。
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
用途配管作業や機械の解体作業。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
最大口開き(mm)41
トラスコ品番755-1649
材質特殊工具鋼
全長(mm)254
質量(kg)0.43
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
最大口開き(mm)95
トラスコ品番755-1681
材質特殊工具鋼
全長(mm)610
質量(kg)2.28
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプにがっちり喰い付く!。ガス・水道管など締め付け、解体作業に。アルミ軽量ボディ。
材質刃:CR-V(クロームバナジウム鋼)/ハンドル:アルミニウム
質量(g)970
硬度HRC55-61
呼び寸法(mm)300
最大口開き(mm)60まで
コード4348740
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×290
アズワン品番64-5130-82
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
白管専用です。本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。上アゴが脱着しますので替刃交換が容易にできます。
用途設置配管作業、壁際の配管に最適です
トラスコ品番685-4774
材質本体はアルミ合金製、刃部は特殊鋼
全長(mm)900(呼称)
呼び寸法くわえられる管:65A~125A
口開き(mm)幅150
適合管外径(Φmm)150
1丁
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
・普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。(オフセットパイプレンチ)
トラスコ品番120-9124
種別パイプレンチ
寸法(mm)1200
質量(kg)8.4
能力6
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)900
トラスコ品番120-9116
種別パイプレンチ
幅(mm)130
寸法(mm)900
全長(mm)900
質量(kg)4.76
サイズ(inch)36
能力(inch)継ぎ手サイズ:5
1丁
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)300
トラスコ品番120-9078
種別パイプレンチ
幅(mm)75
寸法(mm)300
全長(mm)300
質量(kg)1.1
サイズ(inch)12
能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番120-9060
種別パイプレンチ
幅(mm)60
寸法(mm)250
全長(mm)250
質量(kg)0.52
サイズ(inch)10
能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1丁
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ