アルミフレキのスタンダードタイプです。
伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。
コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。
不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ
長さ(m)1
融点(℃)Al:660
許容温度(℃)100
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)4(圧縮時1)
温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。
材質アルミ
長さ(m)10
ピッチ(mm)18
使用温度範囲(℃)-30~250
風速(m/s)最大30
最大静圧(Pa)正圧3000
最小曲半径R=1/20Dia
軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)2(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
材質アルミニウム合金箔
寸法C(mm)1000~4000
こんなお得な商品も!

ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト
長さ(m)10
使用温度(℃)-30~200
最大静圧(Pa)+2500
最小曲半径0.58×dia
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ
長さ(m)1
融点(℃)Al:660
許容温度(℃)100
アルミニウム二重構造で通常のアルミフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110
寸法l(mm)700
内径d(Φmm)104
最小曲半径100R
建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。
材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~100
アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられます。錆びにくく、鋼板メーカーの技術により亜鉛メッキ製と同等の強度を持ち、通常のアルミフレキの約3倍の強度を有します。(メーカー比)。標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS
長さ(m)2
融点(℃)1399~1454
許容温度(℃)100
高圧にも耐えます
二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です
自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです
他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます
エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します
いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません
不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等
使用温度範囲(℃)-20~+120
長さ(m)10
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)
定尺(m)5
連続使用温度(℃)130以下
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)
定尺(m)5
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。
軽量で伸縮がたやすくできます。
用途空調用。
天井吸排換気ダクト用。
長さ(m)5
使用温度範囲0~130℃
。硬質ウレタンフォーム保温材、ポリスチレンフォーム保温材、泡ガラス保温材などの従来の保冷用途の断熱材よりも優れた断熱性能です。少ない断熱厚さで従来の断熱材と同等の断熱性能を発揮します。完全防湿層(アルミ箔)により透湿係数ゼロです。シート状で柔らかくフレキシブルでありながら優れた復元性を持ちます。カッターナイフなどで簡単にカットでき、複雑な形状、曲線、狭い空間にもなじみます。パイプカバーやボード状の成形保温材と異なり、様々な配管径・形状・厚みでもクライオジェルZ単品での対応が可能です。低温でも柔軟性を失わない為、他の断熱材で必要となるコントラクションジョイントが不要です。
仕様●厚さ:10mm●サイズ:1450mm×1000mm●最高使用温度:125℃●※ただし常用での最高使用温度は90℃までとなります。●色調:白/シルバー(アルミ箔)●密度:160Kg/m3
アズワン品番67-2190-39
1枚
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
関連キーワード