軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)2(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
関連キーワード