70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ
1セット
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合□30シリーズ セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色) 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合□40シリーズ 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地 セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


形状正方形 サイズ(mm)60×60 フレーム幅(mm)60 溝数2列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.37 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)878
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)40×80 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.77 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)1026
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合□20シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
558 税込614
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合□30シリーズ 材質A1050 シルバー 表面処理アルマイト 取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
1セット
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



適合□40シリーズ 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5 セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)30×60 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.666 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)542.4
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様六角穴付き止めネジ/M8×12平先(HB) 計4個セットされています。 適合□40シリーズ 材質SCS13(SUS304相当品)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

適合□40シリーズ 材質A1050 シルバー 表面処理アルマイト 取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
1セット
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。 適合□20シリーズ 材質SUS304 厚さ(mm)3
1個
759 税込835
欠品中

適合□60シリーズ フレーム6060 付属品サラタッピング(1種-5×16)×2個エビPC(青-8×25)×2個 材質A1050 シルバー 表面処理アルマイト 取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
1セット
559 税込615
3日以内出荷

形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.85 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)313.8
1本
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
369 税込406
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様六角穴付き止めネジ/M5×12平先(HB)、M5×8平先(HB) 計2個セットされています。 適合□30シリーズ 材質SUS304 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

形状R形状 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類2面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.815 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)302
1本
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 厚さ(mm)3 サービス分類オーダー・加工
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アルミフレーム安全柵用の自立L型金具と部品のセットです。
セット内容L型金具2個、金具止めボルト4組、オールアンカーボルト2個、ナット4個、スプリングワッシャー+平ワッシャー4個
1セット
5,798 税込6,378
4日以内出荷

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 厚さ(mm)3 サービス分類オーダー・加工
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 厚さ(mm)3 サービス分類オーダー・加工
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

付属品受け座 材質フェライト磁石 吸着力(N)29.4 適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
1セット
819 税込901
当日出荷

材質SUS304 ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)8 表面処理生地 寸法s(mm)3(六角穴) ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)10 適合フレーム□20シリーズのアングルピース20用
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷