552件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)スライドレール 610HD
材質SPCC 質量(g)621 表面処理ユニクロ 許容荷重(N)441
1個
1,970 税込2,167
9日以内出荷

AFC-9660-6 【オーダー】リニアスライドフレーム AFC-9660-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】リニアスライドフレーム AFC-9660-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)4.058 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)96×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1502.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 185.6 サービス分類オーダー・加工
1本
158 税込174
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)リニアスライダL100
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄 質量(g)209 シリーズグリーンフレームN
1個
4,721 税込5,193
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)スライドレール (M6)
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール 材質アルミ合金[AL] 長さ(mm)2000 シルバー 質量(g)790/本 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー 材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304 (1)グレー 質量(g)7/個 表面処理(1)高擢動グレード (2)素地 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
729 税込802
当日出荷

イマオコーポレーションC型スライドローラユニット6
付属品六角穴付きサラボルトM6×1-12L2本、エンドキャップ(L6-ECPC6129)1組 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)209 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(ローラ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)スライドレール 360HD
材質SPCC 質量(g)356 表面処理ユニクロ 許容荷重(N)284
1個
1,311 税込1,442
9日以内出荷

1個
716 税込788
当日出荷

FSL-V36 フリースライドロック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フリースライドロック
エコ商品
アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
用途操作盤、モニター 付属品六角棒スパナ(呼び2.5) 質量(g)310 種類手動式 耐荷重(N)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

AFR-2030 【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2030 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2030
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.345 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)127.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.80・Iy 0.58 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)リニアブッシュ
スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄 質量(g)61
1個
699 税込769
当日出荷

適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)GFスライダーF-F
フレームをスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール 質量(g)130
1個
1,035 税込1,139
欠品中

SUS(エスユーエス)折戸スライダS
セット内容折戸スライダーブロックS×1、折戸スライダープレートS×1、STナットS(M4)×2、六角穴付ボルト(M4×8)ステンレス×1、皿ネジ(M4×12)ステンレス×2、スペーサ×1 材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス 質量(g)55
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタL
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)48
1個
584 税込642
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドレール 460HD
材質SPCC 質量(g)468 表面処理ユニクロ 許容荷重(N)421
1個
1,640 税込1,804
当日出荷


SUS(エスユーエス)スライドコネクタハード
回転せずにスライドするパーツです。 モーメント荷重に対する強度がスライドコネクタと比べて2倍以上になりました。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/スライドブッシュ:POM 質量(g)70 シリーズGF
1個
759 税込835
当日出荷

LAMP(スガツネ)アルミフレーム
エコ商品
フリースライドロック専用アルミフレームです。
材質アルミニウム合金 種類手動式 仕上シルバーアルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合□20シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合□40シリーズ 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地 セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スライドコネクタ
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)35
1個
551 税込606
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタS
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール 質量(g)13
1個
330 税込363
当日出荷

1個
469 税込516
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタ100
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
1個
699 税込769
9日以内出荷

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)370 許容荷重(N)353 タキゲンコード21965
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L609.6)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L558.8)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)441
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L508)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L355.6)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スライドレール (L304.8)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1670 許容荷重(N)1226 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31449
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)超大型スライドレール
重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
用途特装車・建設機械・計測機器・バス 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
78,596 税込86,456
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)770 許容荷重(N)275 タキゲンコード21970
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)530 許容荷重(N)353 タキゲンコード21967
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス 材質冷間圧延鋼材(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
9日以内出荷