材質SPCC
質量(g)621
表面処理ユニクロ
許容荷重(N)441
1個
¥1,970
税込¥2,167
9日以内出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。
インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。
収納時、ディテント機構によりホールドします。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)330
寸法L1(mm)304.8
寸法S(mm)201.3
寸法L2(mm)300.8
寸法N(mm)8
寸法P2(mm)247.6
寸法P3(mm)136.5
寸法P5(mm)252
許容荷重(N)314
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31437
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質SPCC
質量(g)468
表面処理ユニクロ
許容荷重(N)421
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
材質SPCC
質量(g)356
表面処理ユニクロ
許容荷重(N)284
1個
¥1,311
税込¥1,442
9日以内出荷
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色(1)グレー
質量(g)7/個
表面処理(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3380
許容荷重(N)1705
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23081
1個
¥7,197
税込¥7,917
4日以内出荷
材質ポリアセタール(グレー)
質量(g)6
耐荷重(kg)3.5
1個
¥716
税込¥788
当日出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス
材質冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など
種類リニア形
材質(レール)アルミ合金
表面処理(レール)セラミックコーティング
仕様MR(高精度タイプ)
材質アルミ合金
色(キャリッジ)ブラック
仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング
摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)2370
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31453
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)209
シリーズグリーンフレームN
1個
¥4,721
税込¥5,193
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)441
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
用途特装車・建設機械・計測機器・バス
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)370
許容荷重(N)353
タキゲンコード21965
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)770
許容荷重(N)275
タキゲンコード21970
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)530
許容荷重(N)353
タキゲンコード21967
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22814
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)412
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)1670
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31449
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)690
許容荷重(N)304
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21969
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)1420
許容荷重(N)402
タキゲンコード21488
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)1000
許容荷重(N)451
タキゲンコード21484
1個
¥4,491
税込¥4,940
4日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)800
許容荷重(N)451
タキゲンコード21482
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)590
許容荷重(N)431
タキゲンコード21480
1個
¥3,144
税込¥3,458
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)412
タキゲンコード809300
1個
¥5,215
税込¥5,737
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)441
タキゲンコード809299
1個
¥4,043
税込¥4,447
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ