5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-4590B-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.834 適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)45 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)45×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1420 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.1・Iy 127.6 サービス分類オーダー・加工
1本
93 税込102
4日以内出荷

AFS-4545L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.961 適合キャップブラック:ECP-4545-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)45 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)45×45 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)726.34 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 15.6・Iy 15.6 サービス分類オーダー・加工
1本
46 税込51
4日以内出荷

AFS-45180L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180L-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)6.414 適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し) フレーム幅(mm)45 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×180 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2375.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.7・Iy 784.6 サービス分類オーダー・加工
1本
178 税込196
4日以内出荷

AFS-4590L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590L-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.786 適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)45 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)45×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1402.12 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.6・Iy 128.9 サービス分類オーダー・加工
1本
89 税込98
4日以内出荷

AFS-45180B-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180B-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)6.517 適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し) フレーム幅(mm)45 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)45×180 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2413.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 59.1・Iy 782.9 サービス分類オーダー・加工
1本
180 税込198
4日以内出荷