731件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.85 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)313.8
1本
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 高さ(mm)40 ボルト寸法4mm 形状長方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)20 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)329.86
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

1個
97 税込107
当日出荷

AFS-2040-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

1セット
155 税込171
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)20 高さ(mm)40 T溝幅(mm)6
1本
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーション40×20ストラットプロファイル5
寸法(mm)40×20 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(3m)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)HS7A2040キット
セット内容HS7A×1、プレートHS7A×1、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×4、STナットSS(M4)×2、アングルHS7A×1、六角穴付ボルトM3×12(ステンレス)×2、ナットHS7A×1、六角穴付ボルトM4×15(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2
1セット
10,989 税込12,088
9日以内出荷

1個
132 税込145
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)40 高さ(mm)40 表面処理アルマイト T溝幅(mm)10
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSW 2040
材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
用途装置架台・作業台・シューターなどに。 トラスコ品番161-3459 材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー 長さ(mm)100 幅(mm)40 高さ(mm)40 質量(g)129 表面処理アルマイト T溝幅(mm)10
1本
409 税込450
3日以内出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。 適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM8X20(C0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE 材質強化プラスチック 黒色 質量(g)45
1個
629 税込692
5日以内出荷

フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。 適合TSF40 トラスコ品番161-3579 質量(g)53.3 適合T溝幅(mm)10
1個
169 税込186
当日出荷

ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 仕様ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825 材質スチール シルバー 表面処理ユニクロ 推奨取付ボルトC0825
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品ボルト M8X20 適合【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70) 材質スチール(クリップ) シルバー 質量(g)20 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
159 税込175
5日以内出荷

ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 黒色
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品ボルト M8X28 ナットJ4N8 適合【部品例】System40フレーム共通、 ザグリ:Φ20深16(KZ20) 材質ダイキャスト(本体) シルバー 質量(g)40 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
369 税込406
5日以内出荷

アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単カードホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・カードホルダー イエロー 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 適合厚さ(mm)0.3 適合カードサイズ(mm)91x55<名刺サイズ>
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式スプレーホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・スプレーホルダー 仕様適合スプレー缶:鉄製缶(1Kg以下) イエロー 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
97 税込107
当日出荷

1個
1,970 税込2,167
9日以内出荷

アルミフレーム用フックAS-HK100型 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業アルミフレーム用フックAS-HK100型
エコ商品
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 推奨ねじM5皿ねじ 耐荷重N(kgf)100(10.2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。防音カバー。マシン液晶洗浄装置などのフレーム。 材質アルミ 幅(mm)20 表面処理アルマイト処理 ねじ寸法(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)SF-20・40・1F
エコ商品
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 表面処理アルマイト 断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103 単位質量(kg/m)0.93
1本
70 税込77
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573 質量(g)440 アジャスターM16(別売)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

材質ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)40 表面処理アルマイト
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

1個
1,639 税込1,803
9日以内出荷

1個
188 税込207
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ハードブラケットSSW2040×1、六角穴付ボルト(M5×10)×8、TナットSS(M5)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
779 税込857
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットL40-S・L×1、六角穴付ボルト(M6×15)×1、六角穴付ボルト(M6×20)×1、TナットL(M6)×1、TナットS(M6)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)68 表面処理アルマイト
1セット
499 税込549
9日以内出荷