93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.85 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)313.8
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFS-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 高さ(mm)40 ボルト寸法4mm 形状長方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)20 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)329.86
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-2040-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)20 高さ(mm)40 T溝幅(mm)6
1本
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
155 税込171
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFSF-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.712 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)263.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.22・Iy 4.47 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFST-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.715 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)264.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.21・Iy 4.55 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFS-2040-5 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 質量(kg/m)0.725 適合キャップECP-2040-4、ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装 断面積(mm2)268.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 1.12・ly 4.19 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
6日以内出荷

AFS-1040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数2列溝×0列溝 質量(kg/m)0.516 適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)191.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

EF2040-4 【オーダー】ユニフレーム EF2040-4 東野精機 カスタマイズ可
質量(kg)0.9 表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装 断面2次モーメントlx=1.23×104 mm4、ly=4.80×104 mm4 有効寸法(mm)5600 断面積(mm2)308 サービス分類オーダー・加工
1本
189 税込208
4日以内出荷

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット2040キット
セット内容Dブラケットクロス2040、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)34
1セット
599 税込659
9日以内出荷

1個
599 税込659
9日以内出荷

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

1個
140 税込154
当日出荷

SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSG 2040
材質A6N01SS-T5 質量(g)76 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
299 税込329
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSW 2040
材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷

セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)9 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
359 税込395
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。防音カバー。マシン液晶洗浄装置などのフレーム。 材質アルミ 幅(mm)20 表面処理アルマイト処理 ねじ寸法(mm)4
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 フラットブラケット 2040 タイプ
RoHS
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6N01S-T5 質量(g)18 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
349 税込384
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 コネクトアダプタ 2040 タイプ
RoHS
M4規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ 付属品CS-04-10(2ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)15 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 エンドコネクタ 2040 タイプ
RoHS
M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に 付属品CS-04-10(2ヶ) ECCS-04-16(4ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)17.4 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-2020-4、YF-2040-4用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2015 材質アルミ 幅(mm)14 高さ(mm)60 質量(g)27 奥行(mm)60 表面処理アルマイト処理 適合ボルト径M4
1個
579 税込637
当日出荷

アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-2020-4、YF-2040-4用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番828-3483 材質アルミ 幅(mm)14 高さ(mm)20 質量(g)3.9 奥行(mm)20 表面処理アルマイト処理 適合ボルト径M4
1個
399 税込439
当日出荷

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
154 税込169
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット2040-CN
材質無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付 質量(g)34
1個
351 税込386
9日以内出荷

1個
499 税込549
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。 厚さ(mm)3
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)9 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
389 税込428
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)37 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
549 税込604
9日以内出荷