2,310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30 T溝幅(mm)8 サイズ(mm)30×30 形状正方形
1本
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-3030L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

M6規格
用途構造部材、安全カバー等に 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY 面取なし フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
1本
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)30×60 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.666 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)542.4
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFSF-3030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.039 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)384.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)30 高さ(mm)60 T溝幅(mm)8
1本
659 税込725
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状R形状 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類2面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.815 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)302
1本
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


架台及び作業台等の水平出し用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質スチール シルバー 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 サイズ(mm)30×30
1本
399 税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通 材質硬質塩ビ ライトグレー 定尺(m)2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
94 税込103
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH 材質強化プラスチック 黒色 質量(g)32
1個
439 税込483
当日出荷


適合□30シリーズ 材質A1050 シルバー 表面処理アルマイト 取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
1セット
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途扉用ヒンジ 適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH 材質スチール シルバー 質量(g)120 表面処理三価ユニクロメッキ 首下長(mm)パネル側=パネル厚+9以上 フレーム側=12 推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
1個
749 税込824
当日出荷

溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH 材質スチール シルバー 質量(g)4 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 形状正方形 幅(mm)60 高さ(mm)60 サイズ(mm)60×60 T溝幅(mm)8
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合□30シリーズ セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色) 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ3NEと一緒にご使用ください
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 シルバー 質量(g)3 適合【部品例】System30フレーム共通、J3NE、J3NPH
1個
33 税込36
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通 材質ポリエチレン 定尺(m)2.5
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル固定用。溝に入れて回してセットします。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質強化プラスチック 白色 質量(g)10 適合【部品例】System30フレーム共通
1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品フォローセットボルト M5X8 適合【部品例】System30フレーム共通 材質ダイキャスト(本体) シルバー 質量(g)22 表面処理亜鉛メッキ
1個
429 税込472
当日出荷

溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ3ARN、J3ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通 材質S10C シルバー 質量(g)6 表面処理ユニクロメッキ
1個
119 税込131
5日以内出荷

フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質強化プラスチック 厚さ(mm)3
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、J3M4F、J3M5F、J3M6F、J3M4FDE、J3M5FDE、J3M6FDE 材質PA6 白色
1個
24 税込26
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途パネルフレーム使用時のパネルのガタどめ。 適合【部品例】F36M、F35MNS 材質ポリエチレン ライトグレー 定尺(m)2.5
1個
339 税込373
当日出荷