2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFSW-3030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.994 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)368.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.49・Iy 3.46 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFSU-3030L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類1面溝 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.871 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)322.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.90・Iy 3.10 サービス分類オーダー・加工
1本
25 税込28
4日以内出荷