23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状長方形 サイズ(mm)30×60 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.666 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)542.4
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 高さ(mm)60 ボルト寸法6mm 形状長方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)30 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)708.4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFS-3060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.874 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)694.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.79・Iy 25.6 サービス分類オーダー・加工
1本
43 税込47
4日以内出荷

AFS-3060F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.28 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)474.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 17.5 サービス分類オーダー・加工
1本
30 税込33
4日以内出荷

AFS-3060L-6-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

AFST-3060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3060-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.548 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)573.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.18・Iy 23.7 サービス分類オーダー・加工
1本
43 税込47
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]
エコ商品
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY 面取なし フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
1本
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFM-3060-6 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝(対向) 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)4.076 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1509.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.1・Iy 47.2 サービス分類オーダー・加工
1本
160 税込176
4日以内出荷

AFSW-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-3060L-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)1.291 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)478 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.54・Iy 17.6 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFSH-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSH-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSH-3060L-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)1.4 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)518.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.74・Iy 18.2 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFD-3060B-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)1.012 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)374.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.18・Iy 20.5 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

AFSU-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類1面溝 溝数2列溝×0列溝 質量(kg/m)1.32 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)489 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.16・Iy 18.5 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFSF-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3060L-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.382 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)512 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.74・Iy 18.6 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFSF-3060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3060-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.592 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)589.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.25・Iy 24.5 サービス分類オーダー・加工
1本
43 税込47
4日以内出荷

AFD-3060A-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.957 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)354.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.85・Iy 19.2 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

AFSC-3060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-3060-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状C面付き 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.52 適合キャップブラック:ECPC-3060-L-6,ECPC-3060-R-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)563.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.01・Iy 21.6 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFSN-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSN-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSN-3060L-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.441 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)533.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.97・Iy 19.5 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFS-3060L-6-YE 【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3060L-6-YE NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5) 種類4面溝 質量(kg/m)1.537 適合キャップECP-3060-6、ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装 断面積(mm2)569 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 5.47・ly 20.6 サービス分類オーダー・加工
1本
75 税込83
6日以内出荷

AFS-30120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)2.867 適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用) フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1061.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2 サービス分類オーダー・加工
1本
78 税込86
4日以内出荷

AFFB-06030 【オーダー】フラットバー AFFB-06030 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06030
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)4.86 寸法R(mm)1.0 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1799.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.5・Iy 53.9 サービス分類オーダー・加工
1本
188 税込207
4日以内出荷

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)