1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFSU-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類1面溝 溝数2列溝×0列溝 質量(kg/m)1.32 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)489 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.16・Iy 18.5 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷