長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝(対向)
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)4.076
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1509.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.1・Iy 47.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)1.291
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)478
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.54・Iy 17.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)1.4
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)518.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.74・Iy 18.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)1.012
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)374.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.18・Iy 20.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.957
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)354.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.85・Iy 19.2
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード